「h390」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)11.2
電圧(V)50dc
寿命1000h
静電容量39μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(mA)260
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
材質鋼板
プレートホテル用プレート専用取付枠
FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:39μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%
アズワン品番65-7202-77
1袋(5個)
¥419
税込¥461
5日以内出荷
FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:39μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●等価直列抵抗:600mΩ
アズワン品番65-7058-01
1袋(200個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
材質本体:鋼板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350
TKG品番9-0694-0501
TKG品番(2017)6-0613-0301
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)150
仕様電源接続部/本体外部
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
フロントキャリヤの上に取り付けるフロントバスケット(小型)です。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×300×200
主要車種SW
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質ポリエステル100% 撥水加工 カラーアクリルコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×約466×約220-255
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ベロスター・ミニに対応するフロントバスケットです。
材質スチール製
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×300×200
主要車種ベロスター、ミニ
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
限られた空間にすっきり納まる省スペースタイプ。シンプルなデザイン。
中身が濡れにくい。キー不要で施錠・解錠できるダイヤル錠。
角型2号サイズまで投函可能。前入れ前出し(FF)。キズが付きにくい塗装。
アパートなどの集合住宅から戸建住宅まで、幅広い用途に対応します。
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×390
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)150
仕様電源接続部/本体内部
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口300×110
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)150
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:51.5/31、60Hz:58/33.5
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))195/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
材質鋼板製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様屋根なし
板厚(mm)1.6
ドア片扉
材質ステンレス製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様屋根付
板厚(mm)1.5
ドア片扉
材質鋼板製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様屋根付
板厚(mm)1.6
ドア片扉
材質鋼板製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様露出形
板厚(mm)1.6
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)3.3(本体のみ)
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)37/42
適合パイプ径(Φmm)150
埋め込み寸法(mm)320角
騒音値(dB)(50/60Hz)36/35
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)350/335、(直管相当長30m)325/315
換気風量(m3/h)(50/60Hz)400/390
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)5.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形350mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)5.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形350mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形350mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)36.5/39.5
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)355.5/34.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
人の出入を感知して自動運転、人感センサー自動運転形
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室
適合場所トイレ・洗面所・居室
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、人感センサー付、スライドユニット
質量(kg)4.1
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音・自動運転形(人感センサー)350mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/42、(排・弱)22/23.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)36/35、(排・弱)23/23
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)400/390、(排・弱)210/210
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)350/335、(排・弱)170/170、(直管相当長30m)(排・強)325/315、(排・弱)160/160
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))195/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/195、(排・弱(常時))370/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)42/47、(排・弱(常時))29/30.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))25.5/25
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))190/180、(50Pa)(排・強)365/342、(排・弱(常時))148/140
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/195、(排・弱(常時))370/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル
質量(kg)約7、満水時/約19
消費電力(W)600
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390
保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ
使用環境温度(℃)1~40
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa
沸上げ温度(℃)約60
沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃)
有効貯湯量(L)約12
1台
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂
質量(kg)7
色本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.49MB)
取扱説明書(1.41MB)
投函タイプ上入れ前出し
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)10.6
タイプラージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
最大耐荷重(kg)25
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)8
タイプミドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
最大耐荷重(kg)20
大型郵便物と宅配物が同時に受け取れるバリューセット。メルカリで使用される大型郵便物が受け取れます。
材質【パケモ】本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂
質量(kg)パケモ:7
色【パケモ】本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:390×192×450
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:330×74×340、コンボ:340×350×500
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.41MB) (5.86MB)
投函タイプパケモ:上入れ前出し、コンボ:右開き・前入れ前出し
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590
収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
タイプミドル
スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。
いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
質量(kg)10.6
タイプラージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790
対応SMARI対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
投函タイプ前入れ前出し
最大耐荷重(kg)25
関連キーワード
1
2
次へ