カテゴリ

  • 空調・電設資材(316)
  • 照明(46)
  • 電気材料(9)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,321)
  • SMC(844)
  • 三菱ふそう(440)
  • YAMAHA(ヤマハ)(375)
  • ホンダ(320)
  • MAZDA(マツダ)(245)
  • ミツビシ(211)
  • エスコ(193)
  • イトーキ(193)
  • ODELIC(オーデリック)(162)
  • 岩崎電気(156)
  • ナブテスコ(145)
  • Flash Forge(144)
  • ダイヤトレンド(137)
  • DUCATI(133)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(131)
  • メディアカバーマーケット(131)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(230)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf」の検索結果

382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(2本)ほか
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色 Panasonic(パナソニック)パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
種別32W形昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
G-Hf蛍光灯 63形 Panasonic(パナソニック)G-Hf蛍光灯 63形Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1箱(2本)ほか
当日出荷
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13定格消費電力(W)63全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478特価
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光灯種別86形口金RX17d定格ランプ電力(W)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367質量(g)350定格ランプ電流(A)0.395定格寿命(時間)12000
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(25本)
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3310、4650定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(25本)
4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯口金G13定格消費電力(W)32、45バルブ径(Φmm)25.5長さ(mm)1198質量(g)185全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000色温度(K)4200点灯形Hf
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1箱(25本)
3日以内出荷から4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(25本)
4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯口金G13定格消費電力(W)32、45バルブ径(Φmm)25.5長さ(mm)1198質量(g)185全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000色温度(K)3000
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(25本)
4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯口金G13定格消費電力(W)32、45バルブ径(Φmm)25.5長さ(mm)1198質量(g)185全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000色温度(K)3500
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(10本)
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状Hfツイン質量(g)210バルブ径(Φmm)17.5色温度(K)5000光色昼白色
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1箱
11日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
質量(g)185全光束(Lm)3520定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255定格ランプ電力(W)32口径G13寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1198光色電球色 (3000K)
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(10本)
当日出荷
光色昼白色種別32形形状Hfツイン口金GY10q-9定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
Hfフリコン コンフォート15 Panasonic(パナソニック)Hfフリコン コンフォート15Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
予約販売
Hfフリコン プリズムパネル Panasonic(パナソニック)Hfフリコン プリズムパネルPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
仕様単連兼用パネルアクリル(プリズム)鋼板(高反射白色粉体塗装)
Hfフリコン 乳白パネル Panasonic(パナソニック)Hfフリコン 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Hf紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf紫外線吸収膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1箱(10本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)2367質量(g)350口金RX17d定格消費電力(W)84全光束(Lm)8650定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.395バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(10本)
当日出荷
光色昼白色長さ(mm)245口金GY10q-2定格ランプ電力(W)23バルブ径(Φmm)17.5
Hf蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1箱(2本)
9日以内出荷から12日以内出荷
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格消費電力(W)32/45全光束(Lm)3520/4950定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1箱(10本)
当日出荷
光色電球色
G-Hf蛍光灯 63形 Panasonic(パナソニック)G-Hf蛍光灯 63形Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1箱(25本)
4日以内出荷
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)63全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3500光色温白色電球の種類蛍光灯
フォトモスリレー  HF 1a Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HF 1aPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
接点構成1a
パルックプレミア Panasonic(パナソニック)パルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
種別Hf32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形インバーター形(Hf)全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
パルック プレミア ナチュラル色 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア ナチュラル色 2個入Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱(2個)
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
仕様備考:2本セットアズワン品番65-6679-56光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
ザ・タップFジャストフィット Panasonic(パナソニック)ザ・タップFジャストフィットPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード30cm付。タイプX
コンセント個数3
パルック プレミア クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア クール色 2個入Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱(2個)
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
仕様●光色:クール色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-54
スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(10本)
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
質量(g)55口金G5バルブ径(Φmm)16光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
浅形レンジフード(角ダクト接続形) Panasonic(パナソニック)浅形レンジフード(角ダクト接続形)Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パルック プレミア ナチュラル色 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア ナチュラル色 2個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(2個)
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り
仕様●光色:ナチュラル色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-88
レンジフード 浅形レンジフード Panasonic(パナソニック)レンジフード 浅形レンジフードPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3)消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26排気口300×110
高信頼性小型 傾斜スイッチ AHF2シリーズ Panasonic(パナソニック)高信頼性小型 傾斜スイッチ AHF2シリーズPanasonic(パナソニック)
739税込813
1個
7日以内出荷
パルック プレミア クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア クール色 2個入Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱(2個)
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り
仕様●光色:クール色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-44
スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1箱(10本)
4日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
ザ・タップFプレミアム Panasonic(パナソニック)ザ・タップFプレミアムPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード2m付。タイプZ
コンセント個数3電源コード(m)2
パルック プレミア Panasonic(パナソニック)パルック プレミアPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
仕様●ランプ本体品番:FCL30ECW/28H、FCL40ECW/38H【ご注意ください】30形+40形器具で、それぞれのソケットを違う方のランプに差し込んだ場合、40形のランプが「点滅して点灯しない」「数分で口金付近が黒化する」という現象が発生します。30形のランプは正常に点灯するため、差し込み違いに気付き難いと予想されます。 ご注意願います。アズワン品番65-6679-41
パルック プレミア ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア ナチュラル色Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1箱(10本)
4日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)3000光色電球色電球の種類蛍光灯
スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(10本)
4日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)549質量(g)55口金G5定格消費電力(W)22.5全光束(Lm)1770定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)16色温度(K)3000光色電球色電球の種類蛍光灯
浅形レンジフード(角ダクト接続形)住宅防音向け Panasonic(パナソニック)浅形レンジフード(角ダクト接続形)住宅防音向けPanasonic(パナソニック)
99,800税込109,780
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パルック プレミア クール色 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア クール色Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。