13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯
RoHS
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け照明器具
クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形 直管LEDランプベースライト 透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ 連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)
長さ(mm)1274 幅(mm)260 質量(kg)10 電圧(V)100~242 器具・セットセット品 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光の可否
1セット
74,980 税込82,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 点灯形Hf 定格消費電力(W)32、45 全光束(Lm)3310、4650 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)6700 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
42,980 税込47,278
当日出荷

材質(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス 電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 IP等級IP23防湿
1セット
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)588.5 質量(g)96 口金G13 定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)8500 バルブ径(Φmm)25.5 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)3000
1箱(25本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)3500
1箱(25本)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)4200 点灯形Hf
1箱(25本)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
質量(g)185 全光束(Lm)3520 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.255 定格ランプ電力(W)32 口径G13 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1198 光色電球色 (3000K)
1箱
2,498 税込2,748
11日以内出荷

Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル12
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)800 質量(kg)18 取付壁直付型 高さ(mm)375 タイプシーンマネジャーG対応タイプ 奥行(mm)120 入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用) 周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと) 回路数調光:12回路 負荷容量最大1600W(16A)/回路
1台
959,800 税込1,055,780
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)600 質量(kg)14 取付壁直付型 高さ(mm)375 タイプシーンマネジャーG対応タイプ 奥行(mm)120 入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用) 周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと) 回路数調光:8回路 負荷容量最大1600W(16A)/回路
1台
739,800 税込813,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)