カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(528)
  • 家電(17)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(4,636)
  • SMC(4,139)
  • シュナイダーエレクトリック(1,692)
  • 三菱電機(1,076)
  • audio-technica(445)
  • HUBER & SUHNER(406)
  • イトーキ(350)
  • ハイテクウッドプラス(293)
  • OHNO(大野ゴム工業)(248)
  • MAZDA(マツダ)(247)
  • ジーエルサイエンス(235)
  • Dell Technologies(212)
  • メディアカバーマーケット(186)
  • 渡辺電機工業(181)
  • BROADCOM(170)
  • 三木プーリ(156)
  • フェリック(155)
  • サンコー(三甲)(137)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(366)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(401)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hn」の検索結果

557件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, ECEA1HN220U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, ECEA1HN220U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命2000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命2000h静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)18最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, ECEA1HN4R7U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, ECEA1HN4R7U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399税込¥439
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dcシリーズSU-A (Bi-Polar)寿命2000h静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    翌日出荷
    1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    色ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
  • ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    翌日出荷
    1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    色ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
  • ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    翌日出荷
    1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    色ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
  • ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    翌日出荷
    1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    色ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 40形 ライトバー Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ヘアードライヤー イオニティ (ピンク調) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ (ピンク調)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,190税込¥6,809
    1台
    翌日出荷
    1.1.9m^3/分の大風量で、パワフル乾燥。2.軽くて使いやすい、重さ約475 gの軽量モデル。3.速乾ノズルで長い髪・多い髪も、毛束をほぐして、スピーディーに乾燥
  • ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
    色アイスブルー質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200(TURBO/HOT時)電源交流式温風温度(℃)約90(TURBO時) / 約65(低温ケアモード時)風量(m3/min)1.6(TURBO時)電源コード(m)約1.7機能ミネラル★1(ダブル外吹出し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×85×218RoHS指令(10物質対応)対応マイナスイオン機能あり
  • ヘアードライヤー イオニティ (白) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ (白)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,190税込¥6,809
    1台
    翌日出荷
    たっぷりのマイナスイオンで髪1本1本が潤う・気になる音を52dBに抑えました・マイナスイオンが髪によくつくイオンチャージを搭載
    色白消費電力(W)1200(TURBO時)温風温度(℃)約105(TURBO時)風量(m3/min)1.2(TURBO時・ノズル装着なしの時)マイナスイオン機能あり
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 単相3線分岐配線専用SHN型ブレーカ Panasonic(パナソニック)

    単相3線分岐配線専用SHN型ブレーカ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    欠品中
    仕様NS付定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
  • ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
  • ヘアードライヤー イオニティ(ダークグレー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(ダークグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
  • ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
  • ヘアードライヤー イオニティ(ダークグレー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(ダークグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
  • Panasonic EH-NA0K ヘアードライヤー ナノケア 高浸透ナノイー&ミネラル搭載 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-NA0K ヘアードライヤー ナノケア 高浸透ナノイー&ミネラル搭載

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    乾かすたび、高浸透ナノイーが髪の内側まで水分補給をして、うるおいを実感。さらに新搭載のナイトキャップノズルで、夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑え、 指通りよくまとまるからスタイリングも楽に。
    用途ヘアードライヤーとして付属品ナイトキャップノズル、セットノズル、根元速乾ノズル質量(g)550(セットノズル含まず)電源(V)AC100(50-60Hz)、交流式消費電力(W)1200電源コード(m)1.7寸法(cm)22.1×14.8×7.4機能高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオン、静電気抑制、ナノイーイオンチャージPLUS、UVケア/ヘアカラーや白髪染の退色抑制、速乾ノズル(本体内蔵)モード切替温冷リズムモード、スカルプ(地肌)モード、スキンモード、毛先集中ケアモード
  • Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載

    Panasonic(パナソニック)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。毎日のケアをこれ1台で。
    用途ヘアードライヤーとして
  • Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。毎日のケアをこれ1台で。
    用途ヘアードライヤーとして
  • Panasonic EH-NA9M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー&ミネラル搭載 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-NA9M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー&ミネラル搭載

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。毎日のケアをこれ1台で。
    用途ヘアードライヤーとして
  • レバーハンドルN1型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルN1型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途室内用色サテンシルバー(塗装)
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83器具・セットセット品安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    3日以内出荷
    仕様初期照度補正機能付、ウィズリモ2材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED安定器出力型:定格出力型光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否○エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • CSLIM高出力L1200調光 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM高出力L1200調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ C-Slim(シースリム)
    仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4電圧(V)100~242消費電力(W)22取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • CSLIM高出力L900調光 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM高出力L900調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ C-Slim(シースリム)
    仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.1電圧(V)100~242消費電力(W)18取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • CSLIM高出力L600調光 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM高出力L600調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
    仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)12取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1245幅(mm)120取付天井直付型高さ(mm)120備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • レバーハンドルN2型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルN2型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • CSLIM高出力L450調光 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM高出力L450調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ C-Slim(シースリム)
    仕様シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)10取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×460×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約1%~100%
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD13400埋込W300省エネ調光昼白 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W300省エネ調光昼白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)328質量(kg)7.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12990RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82730、【ライトバー】NEL8300HNLA2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400埋込W300省エネ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W300省エネ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)328質量(kg)7.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12990RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82730、【ライトバー】NEL8300HNLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400反射笠省エネ調光昼白 Panasonic(パナソニック)

    iD13400反射笠省エネ調光昼白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)186.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
...