「hz12-12」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します
エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」
クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現
軽量・コンパクトで設置が容易
風向調節可能
材質(羽根)AS樹脂
使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db)
従来機種比約35%のサイズダウンで小型化
PM2.5を95%捕集
用途屋内用
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む)
適合パイプ径(Φmm)150
換気量率(%)有効:92
1.便利なハンドル付で持ち運びやすい軽量&コンパクト2.約160°スイング送風大開口ルーバー搭載3.ナノイーで部屋干し衣類を除菌★1、部屋干し臭を抑制(※【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】40~50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイーと衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。※)★1:約6畳空間での約7時間後の効果です。(※【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制第10098570001-01号※)
質量(kg)6
色マットグレー
タイプデシカント方式(ゼオライト方式)
タンク容量(L)約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178(+脚部12)×357×459
消費電力(W)(50/60Hz)285
機能衣類乾燥:大開口ルーバー、風向上下自動・風向左右手動、約110cmワイド送風/除湿:カラッとキープモード/清潔:ナノイー/ケア:花粉モード・ニオイモード・サニタリーモード/省エネ乾燥:エコナビ、カラッとセンサー
除湿能力(L/日)50Hz:5.4/60Hz:5.6
除湿面積【木造】50Hz:7畳(12m2)/60Hz:7畳(12m2)【プレハブ】50Hz:11畳(18m2)/60Hz:11畳(18m2)【鉄筋】50Hz:14畳(23m2)/60Hz:14畳(23m2)
1台
¥52,180
税込¥57,398
8日以内出荷
温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季)
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付
質量(kg)1.9
給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
ルーバーは光触媒コートを採用
Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単
シャッター無し
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管)
仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)6
色クリスタルホワイト
定格電圧・周波数定格単相100V
本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)2
消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.2/6.2、(弱)3.8/4.0
捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/70、(弱)76/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)29/31、(弱)26/26
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15.5/16.5、(弱)11/11
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)17.5/18.5、(弱)13/13
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)16/17、(弱)12/12
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
水イオン「nanoe」搭載
フュージョン加湿フィルター10年交換不要
DCモーター搭載
タンク容量(L)約4.5×2個
仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌
色ホワイト
コード長さ(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12
イオンナノイーイオン
機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)
質量(空タンク時)(kg)約9.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410
フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385
適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)
電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円
連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)
運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)
タイマー2・4時間(切タイマー)
騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29
フィルター交換目安約10年(120ヵ月)
待機電力(W)約0.3
加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
1台
¥59,900
税込¥65,890
欠品中
関連キーワード