「i-g04」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代
付属品ACアダプター(USB Power Delivery対応)、ACアダプター、バッテリーパック(L)、専用布、取扱説明書 等
電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz
出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI
対応OSWindows11 Pro64bit
最大消費電力(W)85
インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
バッテリーリチウムイオン
メモリーLPDDR4x SDRAM 32GB(最大)/32GB(標準)
ディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)
解像度2160×1440ドット
使用CPUCore i7-1370P
スピーカーステレオ
スロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応
OSWindows11 Pro64bit
チップセットCPUに内蔵
セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM
キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、バックライト搭載、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイスあり ホイールパッド
Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
無線通信方式Bluetooth v5.1
タッチパネル方式搭載
容量(GB)ストレージ:512
搭載ドライブなし
ストレージSSD Pcle
内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス
光学ドライブなし
ディスプレイサイズ(目安)14型
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)
USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)
オフィスソフトなし
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
Let's note FV1 法人(8GB/SSD256GB/W11P64/14.0QHD/電池S/顔認証)。
メモリー容量8GB
OSWindows11
SSD256GB
Let s note LV1 法人(8GB/SSD256GB/W11P64/14.0FullHD/電池S/顔認証)。
メモリー容量8GB
OSWindows11
SSD256GB
Let's note SV1 法人(8GB/SSD256GB/W11P64/12.1WUXGA/電池S/顔認証)。
メモリー容量8GB
OSWindows11
SSD256GB
高性能コンパクトモバイル。Let's note SR4 ビジネスモデル(Core i7-1370PvPro/32GB/SSD512GB/Win11/12.4FHD/5G<E/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11
メモリー容量32GB
ディスプレイ12.4FHD
使用CPUCore i7-1370PvPro
SSD512GB
1個
¥499,800
税込¥549,780
9日以内出荷
高性能2in1モバイル。Let's note QR4 ビジネスモデル(Core i7-1370PvPro/32GB/SSD512GB/Win11/12.4FHD/5G<E/タッチパネル/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11
メモリー容量32GB
ディスプレイ12.4FHD
使用CPUCore i7-1370PvPro
SSD512GB
1個
¥489,800
税込¥538,780
9日以内出荷
高性能2in1モバイル。Let's note QR4 ビジネスモデル(Core i7-1370PvPro/32GB/SSD512GB/Win10DG/12.4FHD/5G<E/タッチパネル/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin10DG
メモリー容量32GB
ディスプレイ12.4FHD
使用CPUCore i7-1370PvPro
SSD512GB
1個
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
関連キーワード