「ih ヒーター 三菱 部品」の検索結果
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に
口数1口
色(トッププレート)ステンレストップ
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)