19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様金属枠枠付 セラミックホワイト 種類埋込ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートプレート3コ用
1箱(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

長さ(mm)632 幅(mm)72 質量(kg)1.4 定格出力型/約35~100%連続調光型 高さ(mm)116 タイプ片反射笠付型器具/1灯用 種類直管LEDランプ用(LDL40×1) 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板(白色) 機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能 ランプ別売 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式調光(ライコン別売)可能 電源ユニット内蔵 反射板亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

適合ガード:FK41533 長さ(mm)1250 幅(mm)72 質量(kg)2.2 定格出力型/出力固定型 高さ(mm)116 タイプ片反射笠付型器具/1灯用 種類直管LEDランプ用(LDL40×1) 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板(白色) ランプ別売 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式調光不可 電源ユニット内蔵 反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付 ホワイト 種類埋込アースターミナル付コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
5,198 税込5,718
3日以内出荷

アドバンスシリーズ
仕様金属枠付 セラミックホワイト 種類埋込トリプルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なし ホワイト タイプ金属枠付 種類埋込アースターミナル付接地コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15/20 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷

適合ガード:FK41533 長さ(mm)1250 幅(mm)72 質量(kg)2.2 定格出力型/約25~100%連続調光型 高さ(mm)116 タイプ片反射笠付型器具/1灯用 種類直管LEDランプ用(LDL40×1) 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板(白色) ランプ別売 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式調光(ライコン別売)可能 電源ユニット内蔵 反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付 ホワイト 種類埋込アースターミナル付接地コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なし ホワイト タイプ金属枠付 種類埋込接地コンセント 定格電圧(V)250 定格電流(A)15/20 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付 ホワイト 種類埋込抜け止め接地ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(5個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付 ホワイト 種類埋込接地ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
5,598 税込6,158
欠品中

アドバンスシリーズ
仕様金属枠付 セラミックホワイト 種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(5個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1261 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴長(mm)1235 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付 ホワイト 種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(5個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

アドバンスシリーズ
仕様金属枠付 セラミックホワイト 種類埋込接地ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類アウトキャップ電源用 入数(個)1
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)1261 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 埋込穴長(mm)1235 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 長さ(mm)1261 電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

長さ(mm)1261 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約10~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴長(mm)1235 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30
1台
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)