ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットブラック 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 回路方式 半導体制御方式(トランジスタ) ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 回路方式 半導体制御方式(トランジスタ) ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットホワイト 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットベージュ 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットグレー) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットグレー 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 320 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 回路方式 半導体制御方式(トランジスタ) 引張強度(N) 100 1 分間 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉 白熱灯負荷 320 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットブラック 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応) 対応
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V) 125 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 形状 平刃タイプ コンセント個数 2個口 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線 【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2 ~2mm2 (コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状 (引掛形)接地2P 15A 125V
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 6日以内出荷
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V) 250 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15・20兼用 形状 平刃タイプ コンセント個数 1個口 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口 コンセント形状 (引掛形)接地2P 20A 125V 定格電流(A) 15・20兼用 適合電線 【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2 ~2mm2 (コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
用途 OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm