電気材料 (119) 空調・電設資材 (5) 電動工具 (4) 建材・エクステリア (1) 家電 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (31件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (18件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
接地角型コンセント Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2 ,3.5mm2 仕様 巻締端子式 形状 平刃タイプ 色 ミルキーホワイト 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2
定格 15A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
用途 OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 320VA AC100V 適合LED専用
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
定格 15A/300V/AC(表示ランプは100V用) 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) (31件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 3 コンセント形状 2P 15A 125V 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
アドバンスシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 A C 1 0 0 V 95VA
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック) (7件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2495 種別 金属枠+プレート 長さ(mm) 約120 幅(mm) 約70 色 ホワイト タイプ プレート付 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (19件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 種別 金属枠 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
埋込充電用USBコンセント2ポート Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 RoHS指令(10物質対応) 対応
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE×2 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE×2
定格 15A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLEシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ) 1以上(500V絶縁抵抗計) 定格入力 AC100V30VA(50/60Hz) 定格出力 DC5V3A 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 結線方式 ねじなし端子式(電線差込み式) ポート数 出力:2 耐電圧(V) 1200/1分間 引張強度(N) ねじなし端子:100/1分間 使用電圧範囲(V) AC90~110 消費電力(W) 0.075(待機時) 挿抜回数 30000回以上 周囲温度(℃) -10~40 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2
定格 0.5A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 負荷電流(A) 適合:0.01~0.5 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2
定格 15A/300V/AC(表示ランプは100V用) 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
フルカラーコンセント 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 色 ブラック ポート数 出力:2 消費電力(W) 0.075(待機時) 定格出力 DC5V3A 絶縁抵抗(MΩ) 1以上(500V絶縁抵抗計) 引張強度(N) ねじなし端子:100/1分間 使用電圧範囲(V) AC90~110 周囲温度(℃) -10~40 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差込み式) 定格入力 AC100V30VA 耐電圧(V) 1200/1分間 挿抜回数 30000回以上
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC×2 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC×2
定格 15A/300V/AC(表示ランプは100V用) 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2
定格 4A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 負荷電流(A) 適合:0.05~4 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2
定格 4A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 負荷電流(A) 適合:0.05~4 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応) 対応
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE×2 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE×2
定格 15A/300V/AC(表示ランプは100V用) 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
極数 2 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 過電流強度 1000A0.02秒 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (2極)10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2
定格 0.5A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) 負荷電流(A) 適合:0.01~0.5
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2
定格 (1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 負荷電流(A) (1)-、(2)0.01~0.5 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A
定格 (1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 負荷電流(A) (1)-、(2)0.01~0.5 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) ¥ 2,798~税込 ¥ 3,078~
1箱(20個)ほか
当日出荷
用途 住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 使用周囲温度(℃) -10~+40 色 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧 1500V/1min 耐熱性 60℃±3℃(3時間放置) 適合電線 より線又はコード 特性 耐熱
15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック) (13件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15/20 適合プレート フルカラー3コ用 形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 250V
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 回路方式 半導体制御方式(トランジスタ) ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットベージュ 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットグレー) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットグレー 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットホワイト 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットブラック 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットブラック 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 回路方式 半導体制御方式(トランジスタ) ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット(両切20A)シングル用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適用電線棒型圧着端子を使用する場合より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2~5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)棒型圧着端子を使用しない場合600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 20A 300V AC
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2452 色 オフホワイト タイプ プレート付 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm