「j1300」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
質量(kg)4.1
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型・天井埋込型
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ポリカーボネート(プリズム)
取付方式天井直付型・天井埋込型
演色指数(Ra)83
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
仕様直付・埋込兼用型
質量(kg)4.5
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質ポリカーボネート(プリズム)
質量(kg)4.5
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型・天井埋込型
電圧(V)100~242
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
色温度(K)4000
光源色白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)4.1
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型・天井埋込型
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
色温度(K)4000
光源色白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
質量(g)約145
耐電圧500V AC 1分間
チャンネル数8
入力インピーダンス(Ω)電圧:1M、電流:250
絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー
使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70
使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)
耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)
変換速度5ms/ch+5ms(注)25ms/ch+25ms測定ch数にドリフト補正測定時間を加算(注):ACノイズ除去は無効となります。
絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)
総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)
入力レンジ(分解能):熱電対(分解能:0.1℃)/K1:-100.0~600.0℃/K2:-200.0~1000.0℃ J1:-100.0~400.0℃/J2:-200.0~750.0℃ T:-270.0~400.0℃/N :-270.0~1300.0℃ R:0.0~1760.0℃/S : 0.0~1760.0℃ B:0.0~1820.0℃/E :-270.0~1000.0℃ PLII:0.0~1390.0℃/WRe5-26:0.0~2315.0℃(分解能):電圧/-10~10V DC(分解能:1/62,500) 0~5V DC(分解能:1/31,250) 1~5V DC(分解能:1/25,000) -100~100mV DC(分解能:1/62,500) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~5V DCです(分解能):電流/0~20mA(分解能:1/31,250) 4~20mA(分解能:1/25,000)(注) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~20mAです
消費電流80mA以下
耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
関連キーワード