カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11,544)
- 電気材料(313)
- 制御機器(201)
- 電動工具(80)
- 建材・エクステリア(61)
- 家電(61)
- 防災用品(41)
- パソコン/周辺機器(37)
- 安全用品(32)
- 住設機器(19)
- 医療(15)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 厨房用品(6)
- 防犯用品(6)
- 作業工具(6)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(74)
- メディアカバーマーケット(29,720)
- 大阪魂(10,700)
- 三菱電機(7,851)
- BIGM(丸山製作所)(7,606)
- 三菱(1,835)
- ODELIC(オーデリック)(1,598)
- コガネイ(1,567)
- 黒田精工(1,514)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,143)
- 東芝ライテック(864)
- コイズミ照明(808)
- RS PRO(738)
- 岩崎電気(724)
- DAIKO(大光電機)(669)
- NAKANO(627)
- CKD(536)
- omron(オムロン)(517)
- 椿本チエイン(482)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8,183)
グリーン購入法適合(6,346)
「k」の検索結果

タイムスイッチ TB31Kシリーズ
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
パルック蛍光灯 6700K
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
ホーム用テレビターミナル2端子 【4K】【8K】対応 (電流通過型)
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色グレー周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色ホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
アドバンス埋込ホーム用高シールドTV用 【4K】【8K】対応 電流通過形
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
フェードスポット 広角 2700K
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様首振範囲90度、水平回転範囲360度、広角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)9.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000
タイムスイッチ TB11Kシリーズ用金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷適合本体TB11K、TB1101K材質取付金具:SPCC 取付用ネジ:S17C
SB100形30K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
回転ハンドル MA1-3K
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様ハンドル金具(止め金)付適合キー:BN8A523002(NO.200)タイプMA1-3K(小)使用キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット鍵別売
4Kインテグレーテッドカメラ
Panasonic(パナソニック)¥779,800税込¥857,7801個5日以内出荷その場になじむ小型&ドーム型デザインで、出演者の「カメラで撮られている感覚」を最小限に。
アドバンス埋込高シールドTVコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
SB200形30K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光束(Lm)1760LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
分配器(1端子電流通過形) 【4K】【8K】対応
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から4日以内出荷本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書周波数帯域(MHz)10~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用インピーダンス(Ω)75
4Kインテグレーテッドカメラ
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷高品質な映像配信で、オンラインコミュニケーションがより快適に。フレキシブルな画角で臨場感あふれる撮影ができるため、WEB会議がより快適になります。
SB150形50K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105光束(Lm)1450LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB100形40K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
パナソニック 耳毛カッター ER402PP-K
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷気になる耳毛をやさしくカット。肌にやさしいシリカコーティングの丸い刃先。質量(g)29連続使用時間(分)約40
分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書周波数帯域(MHz)10~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用インピーダンス(Ω)75
埋込高シールドTVターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色ベージュ周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
LED建築化L900 4000K
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55器具・セットセット品色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)127.7光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3450グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否可エコロジー商品省エネ
LED建築化L900 3500K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3150グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
ソフトL DL35K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ダウンライト。SmartArchi (スマートアーキ) 。人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。反射板上部から天井まで輝度が滑らかにつながります。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案するスペシャル商品です。取付方式埋込型電圧(V)100~242色温度(K)3500遮光度30度光源寿命40000時間 (光束維持率85%)配光角度(°)75直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散タイプ
4Kインテグレーテッドカメラ
Panasonic(パナソニック)¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷小型デザインとカメラの駆動の静音性は、配信の場所や状況を限定せずにフレキシブルに対応します。
SB200形50K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 端末用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781箱(5個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21。「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。仕様電流通過形色ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビコンセント端末用方式送り配線/直列ユニット周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)5
SB100形50K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個欠品中適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
可変配光型SP150形3500K
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)1010トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-41LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビターミナル1端子 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21。「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。仕様電流通過形色ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビターミナル方式分配配線/テレビ端子周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)10
パナソニック ヒゲトリマー ER2405P-K
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷50分使用可能<8時間フル充電時>。コードレス(充電式)タイプ。5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付。便利な充電式。清潔水洗いで簡単お手入れ付属品オイル、掃除用ブラシ質量(g)126電源(V)AC100~240(自動電圧切替付)
SB100形50K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB150形50K拡散Ra70
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光束(Lm)1610LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
食器洗い乾燥機 K9シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥209,800~税込¥230,780~1台4日以内出荷美観と先進性を高度に兼ね備えたハイエンドモデル。材質樹脂色鏡面ブラックタイプドアフル面材型幅(cm)45運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
SB100形50K拡散Ra70
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応高シールドテレビターミナル1端子 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21付属品F型接栓(1個)仕様電流通過形色ホワイトタイプ1端子種類埋込高シールドテレビターミナル方式分配配線/テレビ端子周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)10
マルミナダウンライト 150形Φ150 3000K
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1220材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
SB150形30K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100.7光束(Lm)1390LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
...