2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管20形調色
消費電力(W)6200K:12.2/2700K:14.7 電圧(V)100 色温度(K)6200/2700 光源色昼白色/電球色 LED交換不可 入力電流(A)0.25 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)81/83
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に
タイプ250形 電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 首振角度(°)(Φ100/Φ125)35/30 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)82~92 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード