カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 制御機器(16)
  • 建築金物(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(12)
  • ホンダ(16,399)
  • スバル(1,094)
  • SKC(環境測定)(1,028)
  • SMC(762)
  • BIGM(丸山製作所)(634)
  • メディアカバーマーケット(629)
  • ケナメタル(615)
  • KC(366)
  • ニッサン(343)
  • 三菱ふそう(275)
  • MAZDA(マツダ)(221)
  • NEG(日電理化硝子)(173)
  • TAKIGEN(タキゲン)(156)
  • エレコム(154)
  • エスコ(147)
  • Kenko(ケンコートキナー)(131)
  • NSK(日本精工)(120)
  • TOEX(LIXIL)(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KC型 横 Panasonic(パナソニック)

    KC型 横

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1箱
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • KC型 縦 Panasonic(パナソニック)

    KC型 縦

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • KC型 縦 新聞受け Panasonic(パナソニック)

    KC型 縦 新聞受け

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1箱
    5日以内出荷
    仕様サインポストKC型縦型用オプション
  • KC型 横 新聞受け Panasonic(パナソニック)

    KC型 横 新聞受け

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1箱
    翌々日出荷
    仕様サインポストKC型横型用オプション
  • KC型用 追加ダクトB Panasonic(パナソニック)

    KC型用 追加ダクトB

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1箱
    3日以内出荷
    仕様サインポストKC型オプション
  • 紙パック Panasonic(パナソニック)

    紙パック

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合MC-G220、G250、G310、G330、G331、G405R、G3000、G4000、G5000、G6000、G3000P、G4000P、G5000P、G6000P
  • 浄水器 交換用カートリッジ Panasonic(パナソニック)

    浄水器 交換用カートリッジ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)

    蛇口直結型浄水器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
    質量(g)約310(満水時:約450)対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)

    蛇口直結型浄水器

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
    質量(g)約350(満水時:約490)交換目安12か月対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質流量(L/min)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    室外機樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
  • 中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン 風圧式シャッター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
    仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入) Panasonic(パナソニック)

    アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット(3本)
    当日出荷
    交換用浄水カートリッジ (3本入り)。気になる塩素、カビ臭をカートリッジで除去・軽減。
    用途アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用カートリッジ。ストックに便利。適合機種混合水栓型: JNTKCK40SSK、TK-CK40交換目安約4か月(1日10L使用時)入数3個
  • 業務用掃除機用フィルター Panasonic(パナソニック)

    業務用掃除機用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合本体MC-G200P
  • 着せ替えカーペット セットタイプ 3畳相当 (グレー) Panasonic(パナソニック)

    着せ替えカーペット セットタイプ 3畳相当 (グレー)

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能付
  • 配管穴用キャップΦ70用軟質塩ビ2コ入 Panasonic(パナソニック)

    配管穴用キャップΦ70用軟質塩ビ2コ入

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1セット(2個)
    欠品中
    材質PVC適合管Φ70
  • 室外機壁掛金具 一般地域用 Panasonic(パナソニック)

    室外機壁掛金具 一般地域用

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • 室外機屋根置台横置 スピード施工一般地 Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置台横置 スピード施工一般地

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • 着せ替えカーペット セットタイプ 3畳相当 (ベージュ) Panasonic(パナソニック)

    着せ替えカーペット セットタイプ 3畳相当 (ベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能付
  • 配管穴用キャップΦ65用軟質塩ビ2コ入 Panasonic(パナソニック)

    配管穴用キャップΦ65用軟質塩ビ2コ入

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    材質PVC適合管Φ65
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。 ”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
    極数4電源(V)単相100V
  • 着せ替えカーペット セットタイプ 2畳相当 (ブラウン) Panasonic(パナソニック)

    着せ替えカーペット セットタイプ 2畳相当 (ブラウン)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能付
  • 有圧換気扇 スライド取付枠 RC壁用 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 スライド取付枠 RC壁用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)材質ステンレス(SUS304)適合壁厚(mm)90~160
  • 動作補助手すり L型セット Panasonic(パナソニック)

    動作補助手すり L型セット

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷
    安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
    付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
  • 気調システム 集中気調 天井埋込形 ACモーター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 集中気調 天井埋込形 ACモーター

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気注意ラベルは、本体に同梱。
  • 電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック)

    電気カーペット (カバーセットタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    22,900税込25,190
    1セット
    4日以内出荷
    インテリアと調和する、モダンな幾何柄 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
    材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーカービングボア質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約2.1グレータイプ2面3通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)490寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数2畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.9/中:約6.2
  • 動作補助手すり I型セット Panasonic(パナソニック)

    動作補助手すり I型セット

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。
    付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
  • 中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン 風圧式シャッター

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
    仕様強-弱速調付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
  • 動作補助手すり 内廻りセット Panasonic(パナソニック)

    動作補助手すり 内廻りセット

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。廻り階段の昇降をより安全に。身体の体勢が不安定になりがちな廻り部に。身体を支えるポイントが増え、より安定した昇降が可能になります。
    付属品丸棒L1292mm×1、出隅取付け用×2(エンド金具×2含む)寸法(mm)Φ35×1300基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
  • 室外機樹脂置台用底板 1ケース(20枚) Panasonic(パナソニック)

    室外機樹脂置台用底板 1ケース(20枚)

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1ケース(20枚)
    5日以内出荷
  • 幅木5型 出隅コーナー材 Panasonic(パナソニック)

    幅木5型 出隅コーナー材

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1箱(5個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
    長さ(mm)175×175ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020LSCB1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)5.7制御方式位相(2線式)色温度(K)2700ビーム角(度)24LEDランプフラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:440RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能演色指数(Ra)83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020LSCB1
  • 廻り縁4型 出隅コーナー材 Panasonic(パナソニック)

    廻り縁4型 出隅コーナー材

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
    長さ(mm)175×175幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ダウンライト100形 光色切替 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト100形 光色切替

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1セット
    4日以内出荷
    光色切替タイプ
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40001SCQ1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)8.2スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替)色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1)光源色温白色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.15光束(Lm)器具:710RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40001SCQ1調色の可否
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000VSCB1の組合せ取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)5.7制御方式位相 (2線式)色温度(K)3500LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)77.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:440RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能演色指数(Ra)83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000VSCB1
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:440RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000LSCE1エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020VSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)3500ビーム角(度)24操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:440RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020VSCE1エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)3500操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:440RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000VSCE1エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020NSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)7.3制御方式位相(2線式)色温度(K)5000ビーム角(度)24操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020NSCE1エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    <美ルック>本来の色味をより美しく引き立てます。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンでスつ内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライトです。
    仕様●ランプ梱包:別梱包●位相制御式:2線式●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.07●調光操作:適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能●適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28771W (別売)●鋼板枠:ホワイトつや消し種別ダウンライト摘要ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能電圧(V)100入数1台演色指数(Ra)90埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】70%【鋼板枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1構造準耐火構造対応本体LGD9100KランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能