カテゴリ

  • 空調・電設資材(5,738)
  • 防災用品(261)
  • 照明(198)
  • 制御機器(164)
  • 整備工具・収納(72)
  • 電気材料(62)
  • 家電(46)
  • 事務用品(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 安全用品(8)
  • 医療(8)
  • 溶接用品(6)
  • 介護用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 住設機器(5)
  • 測定用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 電動工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(458)
  • ミヤコ自動車(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(8)
  • イチグチ(22)
  • スズキ(226)
  • SMC(133,852)
  • IKO(日本トムソン)(7,937)
  • RS PRO(7,540)
  • TAKEGAWA(武川)(5,588)
  • エスコ(3,980)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,947)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • BAGSTER (バグスター)(3,501)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,699)
  • KITACO(2,664)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2,556)
  • DAYTONA(デイトナ)(2,449)
  • コガネイ(2,435)
  • POSH Faith(2,129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,860)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3,983)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kei」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,639件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補聴器用空気ボタン電池 Panasonic(パナソニック)補聴器用空気ボタン電池Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1パック(6個)
6日以内出荷
補聴器用空気亜鉛電池です。電池交換しやすい取っ手パッケージを採用しています。
用途補聴器適合相当品:AC675、675HPX、DA675、675A、V675A、A675、ZA675、675質量(g)1.6タイプ空気亜鉛電池電圧(V)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.6×5.4
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットブラック消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットホワイト)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットホワイト消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットベージュ消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットグレー)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットグレー消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.2 (待機時)定格320 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)引張強度(N)100 1 分間使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 320 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットブラック消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプPanasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)6/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD2000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)70/昼光色光束(Lm)420/昼光色明るさシンクロ調色クラス500 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)7.9/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD3000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)74/昼光色光束(Lm)585/昼光色明るさシンクロ調色クラス700 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当100形電球1灯器具相当LED交換可能
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱
4日以内出荷から11日以内出荷
4本のチューブを平面に結合した蛍光ランプ「ツイン2パラレル」27形蛍光灯。ショップやオフィスのベースライト等に適す
質量(g)83口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)27適合点灯管FG-1EL/FG-1PL寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×143
ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱
11日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。全光束(Lm)1375定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.61定格ランプ電力(W)27寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141光色クール色 (6700K)
ツイン蛍光灯ツイン2(4本束) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。全光束(Lm)1550定格寿命(時間)6000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141
ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1箱
4日以内出荷から11日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しい電球色30W形の丸形蛍光灯2本セットです。
質量(g)158口金G10q全光束(Lm)2210定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)28ガラス管29mm光色電球色 (3000K)内径/外径(内径)225/(外径)167
スリムパルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)スリムパルックプレミア蛍光灯Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1箱
4日以内出荷
直径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯です。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び最適化により約16000時間の長寿命かを実現。20形・27形・34形の3本セットです。
寸法(mm)【ガラス管】Φ16 外径/内径:20形=225/192、27形=299/266、34形=373/340質量(g)20形:81、27形:115、34形:147備考※左側は定格転倒時、右側は高出力点灯時の値口金GZ10q全光束(Lm)【20形】1620/2190【27形】2310/3200【34形】2880/4050定格寿命(時間)16000定格ランプ電力(W)20形:20/28、27形:27/38、34形:34/48※周囲温度(℃)25光色ナチュラル色 (5000K)
パルックプレミア20000 丸型蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア20000 丸型蛍光灯Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱
11日以内出荷
色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2100、32形:2480定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)30形:0.600、32形:0.425定格ランプ電力(W)30形:28.0、32型:30.0平均演色評価数(Ra)84色温度(K)6200ガラス管30形:29mm / 32形:29mm内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックL蛍光灯丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1箱
4日以内出荷
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形2000、32形:2360定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックe-Day 丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックe-Day 丸形蛍光灯Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。30形+32形2本セット。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2000、32形:2360定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。32形と40形の2本セットです。
質量(g)32形:218、40形:266口金G10q全光束(Lm)32形:2640、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色電球色 (3000K)内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色ナチュラル色 (5200K)内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、32形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色電球色 (3000K)内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックL蛍光灯丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。
質量(g)32形:218、40形:266口金G10q全光束(Lm)32形:2360、470形:3070定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色クール色 (6700K)内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックL蛍光灯丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1箱
4日以内出荷
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。
質量(g)158口金G10q全光束(Lm)2000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)28ガラス管29mm光色昼光色 (6700K)内径/外径(内径)225/(外径)167
パルックプレミア丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア丸形蛍光灯Panasonic(パナソニック)
3,498税込3,848
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2210、32形:2640定格寿命(時間)9000ランプ電流(A)30形:0.600、32形:0.425定格ランプ電力(W)30形:28.0、32型:30.0色温度(K)3000ガラス管30形:29mm / 32形:29mm内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックプレミア20000丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア20000丸形蛍光灯Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1箱
6日以内出荷
色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。32形/40形の2本セット
質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2100、40形:3230定格寿命(時間)20000定格ランプ電力(W)30形:28、40型:38平均演色評価数(Ra)84ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色クール色 (文字くっきり光6200K)内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1箱
11日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
質量(g)253備考※耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。※非常用照明器具・誘導灯には使用できません口金G13全光束(Lm)3340定格寿命(時間)120000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色ナチュラル色 (5000K)
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1箱
11日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
質量(g)185全光束(Lm)3520定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255定格ランプ電力(W)32口径G13寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1198光色電球色 (3000K)
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。※スタータ形器具には絶対使用しないでください。
質量(g)253口金G13全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色クール色 (6700K)
パルック蛍光灯直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)
998税込1,098
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)21口金G5全光束(Lm)280定格寿命(時間)3000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6適合点灯管FG-7EL/FG-7PL / 【電子】FE7E寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×210.5光色ナチュラル色 (5200K)
アルカリ乾電池単4形5P Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池単4形5PPanasonic(パナソニック)
598税込658
1パック(5本)
11日以内出荷
幅広い機器に使える長持ち&ロングセラー乾電池です。オキシライドの技術を採用し、さらに長もちパワ-アップを実現!負極材料の改良により対漏液性能反応性の向上で、安全性と発電効率アップを両立。
寸法(mm)Φ10.5×44.5質量(g)11(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(ブラック) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(ブラック)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)(和室色) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)(和室色)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねつ当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(ブラック) Panasonic(パナソニック)ねつ当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(ブラック)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(ブラック) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(ブラック)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)(引きひも付)(BL認定品) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)(引きひも付)(BL認定品)Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...