カテゴリ

  • 電気材料(62)
  • 住設機器(4)
  • 照明(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • LEC(レック)(5)
  • ミツエイ(1)
  • 日野自動車(237)
  • トヨタ(201)
  • ミツビシ(114)
  • MAZDA(マツダ)(112)
  • 三菱ふそう(94)
  • ニッサン(83)
  • SMC(51)
  • SKINTOP(47)
  • エスコ(43)
  • ホンダ(43)
  • 神保電器(43)
  • RS PRO(43)
  • SPARKFUN(38)
  • サカエ(33)
  • サンフレックス(31)
  • アズワン(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kinto」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)殺菌灯Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
点灯形スタータ形
フルカラー新金属プレート コンセントプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート コンセントプレートPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
プレートコンセントプレート
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ種別金属枠コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
コスモシリーズ 新金属コンセントプレート 2型 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 新金属コンセントプレート 2型Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質耐食アルミニウム合金
コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷
コンセント個数3
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)埋込トリプルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
新金属埋込ダブルコンセントプレート Panasonic(パナソニック)新金属埋込ダブルコンセントプレートPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
タイプダブル
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
949税込1,044
1個
当日出荷
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15形状平刃タイプコンセント個数2個口適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 3コ用Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
コスモワイドアースターミナル付コンセント (金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモワイドアースターミナル付コンセント (金属枠付)Panasonic(パナソニック)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類埋込コンセントコンセント個数2個口
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
当日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒耐久性(アンモニアガス)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60耐電圧(V)1250(1分間)
ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
フルカラー新金属プレート2型  コンセントプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 コンセントプレートPanasonic(パナソニック)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンセントプレート
表面処理フルコート加工
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付Panasonic(パナソニック)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250種類埋込コンセント定格電流(A)15・20兼用形状平刃タイプコンセント個数1個口適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
埋込扉付 ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)埋込扉付 ダブルコンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
ブラック
クラシックS新金属コンセントプレート Panasonic(パナソニック)クラシックS新金属コンセントプレートPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホワイト
マウント実装型 誘導近接センサ GXシリーズ Panasonic(パナソニック)マウント実装型 誘導近接センサ GXシリーズPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様GX長方形誘導型近接センサ.GXシリーズの長方形誘導型近接センサは業界をリードする検出範囲を備え、十分にスペースを節約でき、前面と背面のどちらでも検出できます。操作インジケータは、視認性が大幅に改善されています。GXシリーズは、位置決め装置や、カムの位置と移動する物体の検出など、様々な用途使用できます。IP68gは、オイルや水が内部に浸入するのを防ぐことで、センサの損傷を防止します。.GXシリーズ長方形誘導型近接センサは、業界屈指の検出範囲と十分な省スペース性を誇り、前面及び上部の検出オプションが揃っています。動作インジケータは、視認性が大幅に向上しました。このGXシリーズは、位置決め加工装置でのカメラの位置や移動体の検出のような、さまざまな用途に使用することができます。IP68g等級により、センサが損傷しないように油や水の侵入が防止されています。長さ(mm)26幅(mm)8取付方式非埋込型深さ(mm)9.1電源電圧(V)DC12~24本体形状ブロック形検出範囲(mm)2.5ターミナルタイプケーブル最大DC電圧(V)24
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 6コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 6コ用Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)
829税込912
1個
3日以内出荷
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 2コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 2コ用Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 4コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 4コ用Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE  埋込ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイトPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様金属枠枠付セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートプレート3コ用
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 8コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 8コ用Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ トリプルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ トリプルコンセント 金属枠付 セラミックホワイトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付セラミックホワイト種類埋込トリプルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付コンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(5個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なしホワイトタイプ金属枠付種類埋込アースターミナル付接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15/20適合プレートコンセントプレート3コ用
クラシックS新金属コンセントプレート Panasonic(パナソニック)クラシックS新金属コンセントプレートPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ホワイトプレート形状2連4コ用(3コ+1コ用)
コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用接地コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用接地コンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なしホワイトタイプ金属枠付種類埋込接地コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 9コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 9コ用Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 5コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 5コ用Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応