曜日別特売

防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】

防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)

街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。

用途
防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)
1620×580×780-940(全長×全幅×サドル高さ)
質量(kg)
約23.2(バッテリーを含む)
変速機
内装3段シマノグリップシフト
照明装置
バッテリー式前照灯
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約3.0時間
バッテリー容量(Ah)
8(14cells)
バッテリー電圧(V)
25.2
タイヤサイズ
20×2.125 HE
適応身長(cm)
乗車:149-181
走行距離(km)
(1充電あたりの目安)パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55
後輪タイプ
施錠方式:ワイヤ錠
内容量
1台
注意
※この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80097879BE-FZ033-Tヌバックブラウン
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80097888BE-FZ033-G2O.Cグリーン
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80097897BE-FZ033-Vデニムブルー
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80097906BE-FZ033-Bマットナイト
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする