パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
- 用途
- アウトドア等
- 全長(mm)
- 1520
- 全幅(mm)
- 570
- 適合規格
- BAA
- ハンドル高さ(mm)
- 995
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリー
- 材質(フレーム)
- アルミ
- バッテリー容量(Ah)
- 8
- バッテリー電圧(V)
- 25.2
- 車体質量(kg)
- 19
- タイヤサイズ
- 18インチ
- 充電時間(時間)
- 約3
- 適応身長(cm)
- 目安:149~185
- サドルの高さ(mm)
- 790~950
- 走行距離(km)
- 約33(パワー)、約41(オートマチック)、約56(ロング)
- 変速段数
- 外装7段
- 総質量(kg)
- 87(自転車+乗員+荷物)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
電動自転車 の新着商品
カテゴリ

































