カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • サンエス(30)
  • NASTA(ナスタ)(29)
  • スリーピース(24)
  • タンガロイ(17)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
  • 未来工業(13)
  • TRUSCO(10)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • ホンダ(7)
  • クロダルマ(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(7)
  • 小野測器(5)
  • goot(太洋電機産業)(5)
  • 大和バルブ(5)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks100」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
159税込175
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7174-83
コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
229税込252
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7158-56
Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECEA1CKS100 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECEA1CKS100Panasonic(パナソニック)
139税込153
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×5直径(Φmm)4高さ(mm)5電圧(V)16dc寿命1000h静電容量10μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, ECEA1HKS100 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, ECEA1HKS100Panasonic(パナソニック)
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×5直径(Φmm)6.3高さ(mm)5電圧(V)50dc許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, ECEA1VKS100 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, ECEA1VKS100Panasonic(パナソニック)
179税込197
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×5直径(Φmm)5高さ(mm)5電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
309税込340
1袋(5個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7159-04
コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1袋(200個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-6991-43
コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1袋(200個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●リップル電流:30mAアズワン品番65-6981-36
Panasonic コンデンサ 100μF, ,6.3V dc, ECEA0JKS101 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,6.3V dc, ECEA0JKS101Panasonic(パナソニック)
229税込252
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×5直径(Φmm)6.3高さ(mm)5電圧(V)6.3dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
施錠式ハンドルロック(HL) Panasonic(パナソニック)施錠式ハンドルロック(HL)Panasonic(パナソニック)
599税込659
1台
3日以内出荷
ブレーカをONおよびOFF状態のままロックする装置で、誤操作による事故を防ぎますブレーカはハンドルロックを付けていても、事故電流時に自動的に遮断するトリップフリー機構です
適合ブレーカ型名:BS-100W・225W(サーキットブレーカ・モーターブレーカ)、KS-100W・225W(漏電ブレーカ)軸径(Φmm)(南京錠)5以下