仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.8
奥行(mm)4.3
電圧(V)4dc
シリーズPOSCAP TPE
許容差±20%
静電容量470μF
漏れ電流(μA)188
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケースD3L
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)25
電解質の種類ソリッド
最大動作温度(℃)105
1袋(2個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)14.8
平均演色評価数(Ra)80
光源寿命40000時間
専用ランプになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198
質量(g)210
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)2430
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)6500
適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数(Ra)83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
調光の可否不可
入数(本)1
驚きの作業量、5.0Ah。
高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
適合EZ0L81
トラスコ品番777-1886
質量(g)610
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)19.4
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
給電方式片側給電タイプ
トラスコ品番760-3754
適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H
質量(kg)0.36
アズワン品番65-1997-83
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類3波長域発光形蛍光灯
とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン)
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm
明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能
ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ
タッチセンサーで簡単操作
電球の種類LED
光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値)
使用電池単1乾電池×3本
保護等級防滴:IPX2
質量(g)約780(電池含む)
連続点灯時間(時間)【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100
照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時]
付属品乾電池エボルタNEO単1形3本
光源ワイドパワー白色LED
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
色(外層ポリエチレン)ブラック
長さ(m)3.66
適合規格(PS)E
厚さ(mm)(外面被覆)0.6
波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。
空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。
照射出力が2段階切替。
明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品BTL4100用 プラスチックケース BTLX444
質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140
周波数(Hz)250(通常モード)
出力クラス2 JIS C6802 : 2014
電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)
精度(mm)±3/10m
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒
波長(nm)520
使用周囲温度(℃)-5~+40
径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)
出力(mW)1以下
鉛直軸形式ジンバル機構
照射ライン縦・横
広角(°)水平:100、垂直:100
相対湿度(%RH)85以下
1個
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
電源(V)AC100 (50/60Hz)24W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×85×366
動作温度+40℃±5℃
ファン停止温度'+25℃以下
1箱
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。
照射出力が2段階切替。
明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品墨出し名人GL回転台(測量器用三脚取付金具同梱)BTLX118014、BTL4101用 プラスチックケース BTLX118024、測量器用三脚取付金具(5/8インチ) BTLX118112
質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140
周波数(Hz)250(通常モード)
出力クラス2 JIS C6802 : 2014
電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)
精度(mm)±3/10m
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒
波長(nm)520
使用周囲温度(℃)-5~+40
径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)
出力(mW)1以下
鉛直軸形式ジンバル機構
照射ライン縦・横
広角(°)水平:100、垂直:100
相対湿度(%RH)85以下
1個
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
材質鋼管
適合ポリエチライニング電線管用
JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法附属書1波付硬質合成樹脂管と同等の性能を有しますので、地中埋設工事にご使用になれます。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)3.66
厚さ(mm)(外面被覆)0.6
色(外層ポリエチレン)ブラック
適合規格(PS)E
出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
材質ABS樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。
簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。
USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません)
電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時)
停電時自動点灯
とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。
多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。
ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。
明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。
部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。
ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
衣服などのホコリをキャッチ。
換気扇の内部の汚れを抑えます。
掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(フィルター)PET樹脂
材質(枠)ABS樹脂
材質(ルーバー)PP樹脂
PM-45シリーズU字形コンパクト光電センサ。パナソニックPM-45シリーズ超小型U字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。 ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:6 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル: 3 m●最大DC電圧:24V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP64●電流 Max:50 mA●応答時間:20 μ s 、80 μ s●材質:PBT (エンクロージャ), ポリカーボネート(ディスプレイ部)●代表規格:IEC
アズワン品番65-7340-74
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
1低速回転で、栄養豊富なコールドプレスジュースを作る「低速圧縮絞り方式」2かたい食材も最後までしぼりきる「分散型圧縮構造」3ジュースのしずくが垂れない「ジュースストッパー」
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
普段はナイトライトとして。
停電時は保安灯として。
非常時は携帯電灯として。
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色ホワイト
コンセント個数2
適合プレート2連接穴コンセントプレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
1.前後に動かしてもシワになりにくいWヘッドでなめらかなかけ心地。軽々動くからテクニックいらずでアイロンがけできる。2.1分間に平均約9.5gのスチームがアイロン面全体から噴射。パワーショットも搭載し手早くシワのばし。3.使用後すぐにしまえるキャリーケース付きで持ち運びも便利。
コードなし
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(フィルター)PET樹脂
材質(ルーバー)PP樹脂
開口面積(cm2)887
ルーバー寸法(mm)18.5×450
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
材質ABS樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
開口面積(cm2)187
ルーバー寸法(mm)23×330
1台
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
導光板技術による下面配光制御により、光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。
LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。
人近づくと点灯、いなくなると消灯。
お掃除などに便利。トンセント付きで、1台2役。
定格電圧(V)ナイトライト部:AC100、コンセント部:125
消費電力(W)0.6
定格電流(A)コンセント部:15
定格周波数(Hz)50/60
適合プレートコンセントプレート・3コ用
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
スペース引込スペース:付
タイプあんしん機能付
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能かみなりあんしんばん
縦(mm)350
ドア付
入数1台
搭載品避雷器搭載
1.前後に動かしてもシワになりにくいWヘッドでなめらかなかけ心地。軽々動くからテクニックいらずでアイロンがけできる。2.1分間に平均約9.5gのスチームがアイロン面全体から噴射。パワーショットも搭載し手早くシワのばし。3.使用後すぐにしまえるキャリーケース付きで持ち運びも便利。
コードなし
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
関連資料パーツリスト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ