カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • SMC(14)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • アサダ(5)
  • 青木精密工業(4)
  • ホンダ(4)
  • CKD(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
  • オーム電機(1)
  • スズキ(1)
  • タンガロイ(1)
  • TOHO(トーホー)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ウッドワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb71」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁半埋込型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    壁半埋込型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
  • MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考半埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)174埋込穴(Φmm)Φ40LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト。普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。
    仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度幅(mm)103質量(kg)0.4高さ(mm)103取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:67分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81)時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.6入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)85トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)8埋込穴幅(mm)57埋込穴長(mm)86配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ