電圧(V)100~242
消費電力(W)21
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)475
幅(mm)350
質量(kg)10.1
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)3562
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1850
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯100形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)
仕様天井埋込型【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
幅(mm)Φ470
埋込穴(Φmm)450
埋込高(mm)125
質量(kg)4.4
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
幅(mm)Φ510
質量(kg)3.5
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式
高さ(mm)510
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
消費電力(W)22.2
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
入力電流(A)(100V時)0.384
光束(Lm)2187
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当
グリーン購入法適合
LED交換可能(LED電球)
ハンガーコード:付
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。
環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。
めざしたのは、完全な「光の球」。要素をそぎ落とした、美しい光の形。
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
複数のLED電球を搭載し、お部屋をしっかり明るく。
手もみ和紙セードによって、やわらかな光が和室に広がります。
ひご組みをあえてランダムに。
薄手のもみ和紙と竹細工に職人の技が光ります。
材質セード:手もみ和紙張り
取付引掛シーリング方式
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.9
光源寿命40000時間
動作切換スイッチプル:全灯→豆球→滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
質量(kg)3.3
色アクリルカバー:乳白つや消し
高さ(mm)202
タイプ天井吊下型
フランジ丸型フランジ・コードハンガー付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:413~2000
枠の色プラスチック:乳白つや消し
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室迄様々な空間でお使いいただけます。
ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのファブリックセード。
付属品コードハンガー、丸型フランジ付
セット内容専用リモコン送信器
質量(kg)3.1
色アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ベージュ
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)190
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段←→常夜灯
全高(mm)430~2000
色温度(K)6500/2700
幅(Φmm)550
ランプの種類LED
光源色昼光色/電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)コードハンガー使用時:55
LED交換不可
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.1
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ丸型フランジ付
色温度(K)6200
光源色昼光色
入力電流(A)0.35
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザイン書院
演色指数(Ra)83
適用畳数~12畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
電圧(V)AC100
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
色温度(K)6200
光源色昼光色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
電圧(V)AC100
消費電力(W)28.1
幅(mm)Φ550
質量(kg)1.6
色【プラスチックセード】乳白シート張り
高さ(mm)153
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ丸型フランジ付
全高(mm)293~703
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.4
入力電流(A)0.29
光束(Lm)3329
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザイン現代和風
演色指数(Ra)83
適用畳数~6畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ON・OFFの操作が簡単。
蛍光灯搭載器具からの取り替えにもおすすめ。
簡単に操作ができるプルスイッチ。
暗闇でもスイッチ位置がわかる蓄光スイッチ。
文字くっきり光
仕様蓄光スイッチつまみ付
材質セード:強化和紙張り
幅(mm)Φ556
質量(kg)2.0
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)222
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:362~772
色温度(K)6200
ランプの種類LED
光源色昼光色
材質(枠)プラスチック
光源寿命40000時間
動作切換スイッチプル:全灯→段調光→常夜灯→滅
演色指数(Ra)83
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電圧(V)AC100
消費電力(W)28.1
幅(mm)Φ500
質量(kg)1.7
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)70
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ丸型フランジ付
全高(mm)210~620
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.7
入力電流(A)0.29
光束(Lm)3730
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザインCasual
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
伝統的な曲げ気細工のおおらかなフィルム。
古民家風インテリアにも調和するオイルステン仕上。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:強化和紙張り
幅(mm)Φ600
質量(kg)2.3
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)300
材質(本体)木製(ダークブラウン・オイルステン仕上)
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:440~850
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
さわやかさを広げる白木枠と、ゆったりとした雰囲気を演出する曲げ木細工デザイン。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:強化和紙張り
幅(mm)Φ600
質量(kg)2.3
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)300
材質(本体)木製(白木)
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:440~850
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのフォグリックセード。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ550
質量(kg)3.1
色アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ダークブラウン
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)190
タイプ天井吊下型
フランジ丸型フランジ・コードハンガー付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:430~2000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%●蓄光スイッチつまみ付
材質プラスチックセード 乳白つや消し
幅(mm)□491
質量(kg)2.9
取付天井吊下型
高さ(mm)127
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)28.1
スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)
全高(mm)250~660調節可能
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.1
材質(枠)プラスチック枠 白木調
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.29
光束(Lm)3405
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザイン書院
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%
材質プラスチックセード乳白
質量(kg)1.7
取付天井吊下型
高さ(mm)70
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)28.1
スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)
全高(mm)210~620調節可能
色温度(K)6200
幅(Φmm)500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.7
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.29
光束(Lm)3730
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザインCasual
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
韓国安全認証「Sマーク」取得(ダイオード内臓型除く)
強制ガイド接点機構。
スリム形状:長さ(40/50mm)×幅(13mm) ×高さ(24mm)。
高速応答時間を実現(8ms以下)
LED動作表示付、ダイオード内臓型を品揃え。
ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)をご用意。
用途工作機械。
ロボット。
安全PLC。
車生産設備など特に安全規格が求められる回路。
種類パワーリレー
端子形状プリント基板用端子
応答時間8ms以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃)
開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期)
感動電圧(V)定格電圧の75%以下(20℃、初期)
最小適合負荷1mA 5V DC
最大印加電圧(V)定格電圧の110%(20℃)
使用周囲湿度5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
最大操作頻度定格制御容量にて20回/分
電気的寿命10万回以上:AC250V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、10万回以上:DC30V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、50万回以上:AC250V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、50万回以上:DC30V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、10万回以上:AC15、AC240V 2A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、cosΦ0.3)、10万回以上:DC13、DC24V 1A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、L/R=48ms)
機械的寿命1000万回以上(開閉頻度180回/分)
接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V 1A電圧降下法にて)
接点最大許容電圧(V)AC250、DC125
接点最大許容電流(A)6(70~85℃では、0.1A/℃で低減してください)
接点最大許容電力(VA)1500(180W)
接点材質AgSnO2系にAuフラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ個所を測定。)
耐衝撃(誤動作)200m/s2以上(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
耐衝撃(耐久)1000以上(正弦半波パルス:6ms)
耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs)
耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm)
動作時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず/at20℃)
復帰時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず)
タイプスリムタイプ
使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結・結露しないこと)
応答時間(ms)8以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A 、DC30V 6A
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
客間にも、茶室にも。
洗礼された数寄屋フォルム。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:側面強化和紙張り
幅(mm)Φ556
質量(kg)2.4
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)233
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:373~783
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
材質(枠)プラスチック
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9
電圧(V)100~242
定格出力約25~100%連続調光型
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(乳白)
適合EMC指令
材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル
質量(g)約95
保護構造IP67(IEC)、防浸形
検出距離10m
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下
出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能
検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm
電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備
感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備
出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)
印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて)
検出対象Φ12mm以上の不透明体
センサ形状角型
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)1以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
関連キーワード