外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。
新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。
また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ
口金GX16t-5
定格消費電力(W)54.1
長さ(mm)2367
管径(Φmm)29.6
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
定格入力電流(A)0.350
電球の種類LED
仕様天井直付型、適合ガード:FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)2413
幅(mm)80
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100
色温度(K)6200/2700
光源色昼白色/電球色
LED交換不可
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)81/83
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
長さ(mm)2436
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル
質量(kg)2.9
電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116
器具・セットセット品
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra84
IP等級IP23防湿
調光の可否否
仕様電源ユニット内蔵
適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)3.2
保護等級IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、天井直付型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射笠:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)3
電圧(V)100~242
消費電力(W)20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×1245×165
蛍光ランプLDL40S
エネルギー消費効率(Lm/W)107.5
光束(Lm)2150
Ra80
防水保護等級IP23 防湿
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
消費電力(W)32.2
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合FK82533
セット内容NNL8500EDCLE9+NNLK82523
質量(kg)4.6
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
タイプ非調光/一般タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50
色温度(K)6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:4920
グリーン購入法適合
1組
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
関連キーワード