カテゴリ

  • 空調・電設資材(43)
  • 家電(5)
  • 制御機器(3)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(55)
  • ODELIC(オーデリック)(52)
  • サンワサプライ(25)
  • アイリスオーヤマ(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • エスコ(21)
  • Hisense(ハイセンス)(21)
  • マリンテック(17)
  • KOITO(小糸製作所)(16)
  • RS PRO(16)
  • TCL(15)
  • ENDO(遠藤照明)(15)
  • ELPA(14)
  • omron(オムロン)(14)
  • オーム電機(12)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
  • シャープ(12)
  • EARTH MAN(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 薄型」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iD5200埋込薄型白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD5200埋込薄型白色映光色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、映光色タイプ・5200lmタイプ・白色・非調光●Ra93●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)31.9色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4630RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20
iD5200埋込薄型昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD5200埋込薄型昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、映光色タイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)31.9色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20
iD3200埋込薄型昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込薄型昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、映光色タイプ・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.3色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)143.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2920RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20
iD3200埋込薄型白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込薄型白色映光色Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、映光色タイプ・3200lmタイプ・白色・非調光●Ra93●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.3色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2860RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20
iD6900埋込薄型昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD6900埋込薄型昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、映光色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6280RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20
iD6900埋込薄型白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD6900埋込薄型白色映光色Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、映光色タイプ・6900lmタイプ・白色・非調光●Ra93●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.1色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6160RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20
ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)フラットブラケット存在感を抑えた薄型デザイン独自レンズで円を描くように光を拡散本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)0.4高さ(mm)100備考半埋込型取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)14調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)80配光タイプ拡散タイプLED交換不可
iD10000埋込W220薄型 リベコム調光 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W220薄型 リベコム調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1組
92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.4タイプ天井埋込型、一般タイプ・10000 lmタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)141.2色温度(K)4000光源色白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8910RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20
iD10000埋込W220薄型 リベコム調光 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W220薄型 リベコム調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1組
92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.4タイプ天井埋込型、一般タイプ・10000 lmタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)138.9色温度(K)3500光源色温白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8770RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20
iD10000埋込W220薄型 リベコム調光 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W220薄型 リベコム調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1組
5日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.4タイプ天井埋込型、一般タイプ・10000 lmタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)154.1色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20
iD10000埋込W220薄型 リベコム調光 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W220薄型 リベコム調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1組
92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.4タイプ天井埋込型、一般タイプ・10000 lmタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)135色温度(K)3000光源色電球色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8520RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20
iD10000埋込W220薄型 リベコム調光 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W220薄型 リベコム調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1組
92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.4タイプ天井埋込型、一般タイプ・10000 lmタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)6500光源色昼光色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9360RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個ほか
6日以内出荷
あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)形状露出型 薄型使用温度範囲(℃)0~40作動方式煙式(光電式2種)対応あかり(白色LED)付:○電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)設置位置天井面・壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。本体寸法(cm)高さ2.5×直径10交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
火災警報器 けむり当番 薄型 2種 ブリスタパック SHKシリーズ Panasonic(パナソニック)火災警報器 けむり当番 薄型 2種 ブリスタパック SHKシリーズPanasonic(パナソニック)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から11日以内出荷
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ Panasonic(パナソニック)パナソニック VIERA 4K液晶テレビPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)最大出力【JEITA】20W(10W+10W)使用電源AC100V 50/60Hzスピーカーフルレンジ:2個端子HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160発売年2024年パネル駆動方式VA×LEDチューナー数地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90Aシリーズ Panasonic(パナソニック)パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90AシリーズPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着して倒れにくくします。
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)最大出力【JEITA】30W(15W+15W)使用電源AC100V 50/60Hzスピーカーフルレンジ:2個端子HDMI端子:端子数 4(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(4系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160発売年2024年パネル駆動方式VA×LEDチューナー数地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
iD6400埋込W220薄型昼光色 Panasonic(パナソニック)iD6400埋込W220薄型昼光色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
【器具本体】NNLK82742+【ライトバー】NNL8600EDJLE9の組合せ
仕様●器具光束:6130lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:100~242V ●消費電力:39.8W ●消費効率:154lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、一般タイプ・6400lmタイプ・昼光色・非調光●Ra83●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:250mm ●長:2457mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2440mm ●埋込高:20mm●質量:6.4kg ●光源:LED(昼光色) ●色温度:6500K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD13400埋込W220薄型昼白色映光 Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W220薄型昼白色映光Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
【器具本体】NNLK82742+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:11670lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.8lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:250mm ●長:2457mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2440mm ●埋込高:20mm●質量:6.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD10000埋込W220薄型昼白色映光 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W220薄型昼白色映光Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
【器具本体】NNLK82742+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:8850lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:141.6lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:250mm ●長:2457mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2440mm ●埋込高:20mm●質量:6.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
光電センサ ブロック形 検出範囲 150 mm Panasonic(パナソニック)光電センサ ブロック形 検出範囲 150 mmPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
取り付けブラケットも用意EX10 光学センサ、サブミニチュアEX-10シリーズアンプ内蔵超スリム光電センサは取り付けが柔軟で、PCBの配置、ICの検出、PCBラックの検出、ウエハーカセットの検出、薄型リングの検出、トレイ内にコンデンサがないことの確認など、多くの用途に適しています。省電力 高速応答時間 バックグラウンドサプレッション EXシリーズセンサでは、最小及び最狭センサを用意 超ミニチュアデザインにも関わらず、スルービーム光電センサの最大範囲は約1000 mm 前面又は側面ライト出口の2つのデザインを用意
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Max:+55℃●コード番号:431-1900アズワン品番65-7276-03
光電センサ ブロック形 検出範囲 150 mm Panasonic(パナソニック)光電センサ ブロック形 検出範囲 150 mmPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
取り付けブラケットも用意EX10 光学センサ、サブミニチュアEX-10シリーズアンプ内蔵超スリム光電センサは取り付けが柔軟で、PCBの配置、ICの検出、PCBラックの検出、ウエハーカセットの検出、薄型リングの検出、トレイ内にコンデンサがないことの確認など、多くの用途に適しています。省電力 高速応答時間 バックグラウンドサプレッション EXシリーズセンサでは、最小及び最狭センサを用意 超ミニチュアデザインにも関わらず、スルービーム光電センサの最大範囲は約1000 mm 前面又は側面ライト出口の2つのデザインを用意
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Min:-25℃●コード番号:431-5643アズワン品番65-7310-95
街路灯 灯具 Panasonic(パナソニック)街路灯 灯具Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途歩道など付属品落下防止ワイヤー付取付ポール取付型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵比率上方光束比:0~2.5調光方式調光不可配光タイプワイド配光耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)アクリル
街路灯 灯具 Panasonic(パナソニック)街路灯 灯具Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途公園・広場など付属品落下防止ワイヤー付取付ポール取付型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵比率上方光束比:0~2.5調光方式調光不可配光タイプ全周配光耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)アクリル
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
空間への圧迫感を抑える薄型設計。 天井にすっきりと納まります。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器質量(kg)2.4アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り取付天井直付型高さ(mm)117電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)580ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
LED地中埋込型照明器具 Panasonic(パナソニック)LED地中埋込型照明器具Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。 LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。 器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5取付歩道取付可能タイプ輝度タイプ電圧(V)100消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52構造防雨型保護等級IP23適合ケーブル2.0mm2 3芯ランプの種類LED材質(枠)ステンレス光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ボックス埋込:NNY28080C(別売)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
スマートアーキ ブラケット Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ブラケットPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
導光板を用いた超ワイド配光で薄型デザインのブラケット。取付方向(上方照射・下方照射)や照射角度の調整でさまざまな演出が可能。
質量(kg)2.5取付壁面取付専用(上向き・下向きのみ)、ボトル取付、ボックス取付可材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットスタンドライトPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ両側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットスタンドライトPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ片側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ両側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ片側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
軒下用LEDソケッタブルシーリングライト 本体 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDソケッタブルシーリングライト 本体Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
電球のように手軽に換えられるあかり。高さ約10cmの薄型軒下用シーリングライト。
用途軒下用質量(kg)1.0ブラック取付天井面取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242構造防雨型ランプの種類LEDソケッタブル直下近接限度(cm)10調光の可否不可材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
シャンデリア 本体 Panasonic(パナソニック)シャンデリア 本体Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
DC/ACシーリングファン専用 モダンな空間になじむ、薄型シンプルデザイン。
材質アルミダイカスト幅(mm)Φ295質量(kg)1.4高さ(mm)72種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1用)ランプ別売
LEDランプ交換型 薄型ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 薄型ブラケット 本体Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
コンパクト&シンプルデザインで、LEDフラットランプの交換が可能。 薄型デザイン。 下向きにも使用可能。
幅(mm)110取付壁面(上・下向き取付)専用、ボックス取り付け不可高さ(mm)50質量(g)0.4タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売出しろ(mm)100
ホームアーキ ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ラインブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 薄型デザインで、空間すっきり。 シンプルなデザインで、空間のノイズにならず、壁面に光を広げます。 上下・天井・縦。使い方は、さまざま。 天井面への設置や、縦のラインライトとしての使用もでき、個性的な空間演出が可能です。 より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。 照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。
仕様送り配線不可取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用高さ(mm)65電圧(V)100制御位相制御式:2線式材質(カバー)ポリカーボネートカバー付ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさフリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)出しろ(mm)30演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。 準耐火構造に対応。
仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] Panasonic(パナソニック)液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v]Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
地上デジタル/BS・110度CSチューナー内蔵のハイビジョン液晶モデル! ・裏番組録画ができる地デジチューナー2基搭載 ・明るい部屋でもくっきり表示。あざやか色再現回路。 ・別の部屋の録画番組を見られるお部屋ジャンプリンク対応。
チューナー数地上デジタル放送:2、BSデジタル放送:2、110度CSデジタル放送:2画素数(水平×垂直) 1366×768スピーカーフルレンジ×2個対応メディア地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応、CATV受信機能テレビ番組ガイド:新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、オフタイマー/オンタイマー、録画:USBハードディスク録画対応HDMI規格ARC対応(HDMI1)端子数HDMI端子×2、USB端子×1、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力電源(V)AC100(50/60Hz)付属品リモコン、単3形マンガン乾電池×2、電源コード、B-CASカード、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書パネル駆動方式VA×LED
薄型DL(ダウンライト) 30形Φ50拡散 Panasonic(パナソニック)薄型DL(ダウンライト) 30形Φ50拡散Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.07A質量(kg)0.1電圧(V)100消費電力(W)4.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)21
薄型DL(ダウンライト) 10形Φ50拡散 Panasonic(パナソニック)薄型DL(ダウンライト) 10形Φ50拡散Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100消費電力(W)2.1埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)21質量(kg)0.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら