「led 電球 e11」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69 質量(g)72 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 外形(mm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10 定格電圧(V)100 口金E12 外径×全長(mm)21×48 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 電球形状小丸電球 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球SPハロゲン電球タイプ
首振角度(°)90 直下近接限度(cm)30 適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11) 取付面位置天井面取付専用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光源遮光角30°でまぶしさを軽減したLED電球ダウンライト。
質量(kg)0.3 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED電球 直下近接限度(cm)30 適合ランプ[別売]5.5W・3.4W LED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6W LED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11) 埋込穴(Φmm)75
1台
9,598 税込10,558
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 口金E11 定格消費電力(W)5.5 外径(mm)50 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11 定格消費電力(W)4.6 長さ(mm)69 質量(g)73 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 対応調光器具 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
エコ商品
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 質量(g)72 口金E11 定格消費電力(W)3.4 外径(mm)50 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト。ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195) 種別ボーダーライト 長さ(mm)192 幅(mm)1800 ランプ別売 回路数3回路 入数1台 適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売) 調光範囲0~100%
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)