3,326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.2 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1100
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

質量(kg)1.6 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1520
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具階段灯
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付 取付壁直付型 電圧(V)100~242 構造防湿型・防雨型(IP23) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光色昼白色 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(ホワイト) 電源ユニット内蔵 材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類センサなし 電圧(V)100 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK763 取付壁直付型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ) 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装) 色温度(K)5000 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1082 光色昼白色 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-018 電球の種類LED 電源ユニットLED内蔵
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK763 取付壁直付型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ) 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装) 色温度(K)5000 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 光色昼白色 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-018 電球の種類LED 電源ユニットLED内蔵
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 質量(kg)2.9 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ) 電圧(V)100 消費電力(W)14.2 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 明るさFHT32形1灯相当 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 パネルアクリル(乳白) 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)604 幅(mm)42 質量(kg)1.1 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL600タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)14.4 色温度(K)3000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)1630 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シームレス建築部材照明器具
材質(本体)亜鉛鋼板 電圧(V)100~242 定格出力約5~100%連続調光型 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーガラス(内面ホワイト塗装) 質量(kg)3.1 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)8.8 構造防雨型 本体鋼板(シルバーメタリック) 保護等級IP23 ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1081 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70 非常灯評定番号LALE-032 定格光束(Lm)250 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)604 幅(mm)42 質量(kg)1.1 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL600タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)14.4 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
40,980 税込45,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明 シームレスな光 コンパクトなおさまり 信頼性の高い防水性能と安全設計
用途屋外用 材質(本体)アルミ(オフブラック) 電圧(V)100 構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型 保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光率(%)約1~100 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 非常用照明器具
取付天井直付型(水平天井取付専用) 電圧AC/DC100V レンズガラス 色温度(K)5000 トランスLED内蔵 演色指数(Ra)Ra70
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築物の稜線を縁取るアクセント光に最適な点光源。 ビル外壁や橋梁のアクセント光に。
適合電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z 幅(mm)117 質量(kg)1.3 取付壁直付型・据置取付 高さ(mm)172 奥行(mm)82 電圧(V)DC24.9 消費電力(W)8.6 構造耐水型・耐塵型、重耐塩害使用 チャンネル数4ch(R・G・B・Y) 制御DMX512 保護等級IP66 色温度(K)(フル点灯時)6000相当 使用環境温度(℃)-20~35 LED内蔵 LED寿命(時間)40000 光色赤緑青黄 耐風速(m/s)60仕様 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 非常用照明器具
取付天井埋込型(水平天井取付専用) 電圧AC/DC100V 本体鋼板 レンズガラス 光源非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯 色温度(K)5000 トランスLED内蔵 演色指数(Ra)Ra70
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーアクリル(内面シルク印刷) 質量(kg)2.2 取付壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 本体鋼板(シルバーメタリック) ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱) 色温度(K)5000 電池内蔵型 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 光色昼白色 明るさ60形電球1灯相当 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)90 非常灯評定番号LALE-027 定格光束(Lm)740 電球の種類LED
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 幅(mm)30 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 対応送り用端子台:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用 適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 長さ(mm)608 幅(mm)30 質量(kg)0.8 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.13 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用 適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 長さ(mm)608 幅(mm)30 質量(kg)0.9 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)62 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.13 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 首振角度(°)90 取付場所天井面取付専用 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:360
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
用途100V配線ダクト用 取付天井面取付専用 タイプ100形 電圧(V)100 消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1 首振角度(°)90 機能配光調整:13°~32° 色温度(K)4000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:B6 エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) アズワン品番64-3182-09 光色白色 明るさJ12V75形(50W)器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)(出荷時)17 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)(出荷時)650 配光タイプ(出荷時)中角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト 照度角(出荷時)17°
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付 種別一般型(電池内蔵型) 取付天井埋込型 電圧(V)100 交換目安ランプ:60000時間 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
エコ商品
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用 質量(kg)0.5 ブラック 取付天井面取付専用 タイプ100形 電圧(V)100 消費電力(W)8.1 首振角度(°)90 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 明るさJ12V50形(35W)器具相当 直下近接限度(cm)30 調光方式(ライコン別売)位相調光(約5~100%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
用途100V配線ダクト用 取付天井面取付専用 電圧(V)100 首振角度(°)90 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)95(高演色) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:無し 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
エコ商品
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用 質量(kg)0.5 ブラック 取付天井面取付専用 タイプ100形 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 首振角度(°)90 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色白色 明るさJ12V50形(35W)器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)19 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)890 調光の可否不可 配光タイプ中角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト 照度角18°
1台
6,798 税込7,478
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.3 首振角度(°)約90 機能配光調整機能(13~32度) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 回転角度(°)(水平)約360 演色指数(Ra)95 調光の可否
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白) 電圧(V)100 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
種別LED・灯具ユニット内蔵 タイプ100形・150形・200形 首振角度(°)45 機能配光調整:13°~32° ランプの種類LED 材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプ
LEDコンバクトランプ Φ45。ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別コンパクトランプ 幅(mm)Φ45 質量(kg)0.103 サイズΦ45 高さ(mm)69 グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 定格寿命(時間)40000 Ra83 調光の可否対応
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

関連カテゴリ