カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(54)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(101)
- omron(オムロン)(94)
- ODELIC(オーデリック)(39)
- 岩崎電気(28)
- オーム電機(18)
- KINGBRIGHT(16)
- SICK(13)
- ITW SWITCHES(12)
- RS PRO(12)
- ELPA(11)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
- DAIKO(大光電機)(7)
- エコ・トラスト・ジャパン(6)
- エコリカ(5)
- ボウエキ(BOUEKI)(5)
- Baumer(5)
- 日動工業(4)
- 山田照明(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(37)
「led 15形」の検索結果
特価

LEDブラケット直管15形電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷質量(kg)0.5色【プラスチックカバー】乳白タイプ両面化粧タイプ電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.4LED内蔵入力電流(A)0.17光束(Lm)650LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面調光の可否不可配光タイプ拡散器具相当15形直管蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管15形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷壁直付型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。15形直管蛍光灯1灯器具相当。用途壁面取付専用。材質プラスチックカバー消費電力(W)9.5定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.17色(カバー)乳白光束(Lm)器具:840エコロジー商品省エネ
和風LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷和の空間に調和するダウンライト。取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)枠木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
軒下用LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481台3日以内出荷優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。用途軒下用色ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)枠鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
角型LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。取付埋込型タイプ150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]ランプの種類LED識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)259調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)192調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)181調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 2000形 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)248調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型タイプ天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.2光束(Lm)12095入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)181調光の可否○配光タイプ広角LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト コンフォート15/下面開放型
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型摘要水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。タイプコンフォート15タイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)36.3構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型(出力固定型)光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否調光対応なし遮光(°)横方向24エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 2500lm 幅126 非調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/一般電圧(V)100~242消費電力(W)16.3本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/省エネタイプ 3200lm 幅126 非調光
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から62日以内出荷遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)18.6本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 4000lm 幅126 非調光
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から62日以内出荷遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 2000lm 幅126 非調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から62日以内出荷遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/省エネタイプ 5200lm 幅126 非調光
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)26.3本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 5200lm 幅126 非調光
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/一般電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 6900lm 幅126 非調光
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 10000lm 幅126 非調光
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.8取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型電圧(V)100~242消費電力(W)56本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)10000明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 3200lm 幅126 非調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/一般電圧(V)100~242消費電力(W)20.3本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 4000lm 幅126 連続調光可(10~100%)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から62日以内出荷遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 2500lm 幅126 連続調光可(10~100%)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から62日以内出荷遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/一般電圧(V)100~242消費電力(W)16.3本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/省エネタイプ 4000lm 幅126 連続調光可(10~100%)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から62日以内出荷遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)20.9本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 3200lm 幅126 連続調光可(10~100%)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から62日以内出荷遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/一般電圧(V)100~242消費電力(W)20.3本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否可エコロジー商品省エネ
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コンフォート15 下面開放型
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型摘要水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型(約5~100%連続調光型)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合別売品番適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否調光対応遮光(°)横方向24エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コンフォート15/下面開放型
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光安定器(出力型)定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65遮光(°)横方向24エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) コンフォート15/下面開放型
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型摘要水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合別売品番専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否調光対応遮光(°)横方向24エコロジー商品省エネ・長寿命
キッチンライト
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
電池がどれでもライト
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個欠品中単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時))寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×125×80電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分)耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)50電球の種類ワイドパワー白色LED
流し元灯15W相当プルスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷直管蛍光灯15形1灯相当の明るさを備えた、昼白色のLED流し元灯です。プルスイッチと1000Wまで対応するコンセントを備え、カバーには汚れを落としやすいキレイコートを採用しています。カバープラスチック・乳白・キレイコート寸法(mm)450×65×出しろ64質量(kg)0.6取付方式壁面取付専用消費電力(W)9.5全光束(Lm)840光源LED(昼白色5000K)操作プルスイッチコンセント1000Wまで演色性(Ra)Ra83
天井埋込型 ダウンライト 浅型9H 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷から62日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.9色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)LED内蔵、拡散タイプリモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200ビーム角度(°)80グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)65電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角15度 1500形 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台32日以内出荷から62日以内出荷仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)164調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 1500形 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台62日以内出荷仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)181調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 2000形 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台62日以内出荷仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)248調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/省エネタイプ 4000lm 幅126 非調光
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台62日以内出荷遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)20.9本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 2000lm 幅126 連続調光可(10~100%)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台62日以内出荷遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否可エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1台62日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Zその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.9色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:125電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)62電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1台62日以内出荷その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.8色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)59電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台62日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023Kその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.8取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85埋込高(mm)96電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)