Panasonic(パナソニック)
流し元灯15W相当プルスイッチ
直管蛍光灯15形1灯相当の明るさを備えた、昼白色のLED流し元灯です。プルスイッチと1000Wまで対応するコンセントを備え、カバーには汚れを落としやすいキレイコートを採用しています。
カバー
プラスチック・乳白・キレイコート
寸法(mm)
450×65×出しろ64
質量(kg)
0.6
取付方式
壁面取付専用
消費電力(W)
9.5
全光束(Lm)
840
光源
LED(昼白色5000K)
操作
プルスイッチ
コンセント
1000Wまで
演色性(Ra)
Ra83
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03341927
HH-SF0040N
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください