1,041件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)14.8 平均演色評価数(Ra)80 光源寿命40000時間
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)Φ70 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
エコ商品
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト
エコ商品
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応 形状高気密SB形 構造準耐火対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
エコ商品
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 精肉などにおすすめ 肉の赤みをより際立たせ、サシの白さも強調します。
質量(kg)1.2 ブラック 取付配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)34.2 首振角度(°)90 色温度タイプM LED寿命(時間)40000 光色生鮮食品用専用光色 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト
エコ商品
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に 仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時) 取付可能対象フロントフォーク 質量(g)約90(本体のみ) 電源ハブダイナモ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69 光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個 照射方式反射板 照射範囲約Φ20cm(1m前方)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプ
LEDコンバクトランプ Φ45。ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別コンパクトランプ 幅(mm)Φ45 質量(kg)0.103 サイズΦ45 高さ(mm)69 グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 定格寿命(時間)40000 Ra83 調光の可否対応
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
エコ商品
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ユニバーサルダウンライト
エコ商品
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 傾斜天井取付角度(°)30 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
種別LED・灯具ユニット内蔵 タイプ100形・150形・200形 首振角度(°)45 機能配光調整:13°~32° ランプの種類LED 材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト
エコ商品
スクエアシリーズ
材質バッフル:アルミ(ホワイト) 取付水平天井埋込専用 定格出力型/約10~100%連続調光型 種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白) 電圧(V)100~242 機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 調光方式調光(ライコン別売)可能 演色指数(Ra)83 鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込高(mm)132
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト
エコ商品
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応 形状高気密SB形 カバー鋼製枠カバー付 消費電力(W)7.3 構造準耐火対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.14 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
エコ商品
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 適合交換電池:FK739 タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ) 消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6 識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8 光源寿命常時:40000時間 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1071 明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当) 点灯方法本体組込LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト(ホワイトつや消し) 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別売 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト 美ルック
エコ商品
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。 照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。
仕様配光:斜天井非対応 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘虫器 ムシキーパー
LEDの光で虫をおびき寄せ拡散を低減。殺虫機能のない新たな虫対策機器。
仕様耐塩害仕様 質量(kg)6.6 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)22.7 保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP24 使用周囲温度(℃)-20~35 ランプの種類LED 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防止ワイヤー付 アームステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック) 防水性(灯具本体部/結露ボックス)防まつ型 耐電圧(kV)15(コモンモード) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)強化ガラス(つや消し)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライト
エコ商品
梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。 準耐火構造に対応。
仕様配光:斜天井非対応 形状高気密SB形 構造準耐火対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)45~65 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライト
エコ商品
梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。
仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)45~65 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□275埋込マルチコンフォート15
エコ商品
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白) 幅(mm)292 質量(kg)2.4 タイプ水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 消費電力(W)24 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型(安定器補足:出力固定型) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)275 埋込高(mm)126
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)56 高さ(mm)18 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□400 直付乳白パネル
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グリーン購入法適合 光源色昼白色 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質(本体)亜鉛鋼板 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(パネル)アクリル(乳白) 取付方式天井直付型 演色指数(Ra)83 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 色温度(K)5000 質量(kg)3.9 仕様天井直付専用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)404×404×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□400 直付乳白パネル
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様天井直付専用 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(パネル)アクリル(乳白) 質量(kg)3.9 材質(本体)亜鉛鋼板 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)404×404×50 色温度(K)4000 光源色白色 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式 回路数2回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成別回路型(無電圧出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)210
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

消費電力(W)7.4 【アルミダイカストセード】ホワイト 奥行(mm)147 色温度(K)3500 光源色温白色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.14(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・据置取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)Φ70 質量(kg)0.21 高さ(mm)68(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 ランプの種類LEDフラットランプΦ70 光源寿命40000時間 クラス1000 入数1台 調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能) 演色指数(Ra)83 配光タイプ集光タイプ
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)56 高さ(mm)18 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)56 高さ(mm)18 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

電圧(V)100~242 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)56 高さ(mm)18 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

消費電力(W)7.4 【アルミダイカストセード】ホワイト 奥行(mm)147 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.14(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・据置取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
欠品中
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類センサなし 電圧(V)100 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード