種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)19.4
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
給電方式片側給電タイプ
専用ランプになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)14.8
平均演色評価数(Ra)80
光源寿命40000時間
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.3
幅(mm)Φ155
質量(kg)0.8
色【プラスチックセード】アンバー・一部つや消し
高さ(mm)135
フランジコード収納型
全高(mm)700~1200
コード長さ(mm)500
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)44.6
入力電流(A)0.09
光束(Lm)192
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザインVintage
演色指数(Ra)95
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55まで
器具相当40形電球1灯
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
消費電力(W)4.3
電圧(V)AC100
全高(mm)700~1200
色温度(K)2700
光源色電球色
入力電流(A)0.09
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)95
調光の可否否
LED交換不可
消費電力(W)3.7
電圧(V)AC100
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)237
演色指数(Ra)83
仕様水平天井埋込専用
適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)
材質(本体)亜鉛鋼板
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
色温度(K)5000
光源色昼白色
点灯方法ON/OFF(Nタイプ)
色温度(K)5000
光源色昼白色
種別40W形
消費電力(W)28.7
口金GX16t-5
全光束(Lm)3700
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
光色白色
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)220
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
電球の種類LED
仕様飛散防止膜付き
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)240
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
全光束(Lm)3150
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
色温度(K)5000
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
光色昼白色
電球の種類LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
NNLK41509J (器具本体のみ)
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
タイプ天井直付型
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)1245
幅(mm)120
材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)125
質量(kg)0.5
径(Φmm)125
直下近接限度(cm)50
埋込高(mm)159
器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)100
質量(kg)0.4
色黒
径(Φmm)100
直下近接限度(cm)50
適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用
埋込高(mm)138
器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消費電力(W)4.3
電圧(V)100
色温度(K)2700
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井埋込型。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。連結用器具 NNLK41711J (連結中用)。連結用器具 NNLK41712J (連結右用)。連結用器具 NNLK41713J (連結左用)。ライトバー別売
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
入力電流(A)0.08
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)85
質量(kg)0.4
タイプ浅型タイプ
径(Φmm)85
遮光度30度
直下近接限度(cm)10
埋込高(mm)134
器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球50形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当/白熱電球25形1灯器具相当
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光の可否不可
電圧(V)100
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
仕様プラスユニット取付可能、天井埋込型、遮光角:横方向30度、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。
長さ(mm)1261
材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴長(mm)1235
質量(kg)1.7(器具本体のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)(連結時)100×(1224×N+10) (N=連結台数)
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
質量(kg)1.7(器具本体のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)(連結時)100×(1224×N+10) (N=連結台数)
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
質量(kg)1.7(器具本体のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)(連結時)100×(1224×N+10) (N=連結台数)
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ