536件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電圧(V)AC100 質量(kg)0.3 取付方式直付型 取付面位置天井面・壁面取付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。
ホワイト
1個
6,998 税込7,698
欠品中

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 首振角度(°)90 取付場所天井面取付専用 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:360
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球SPハロゲン電球タイプ
首振角度(°)90 直下近接限度(cm)30 適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11) 取付面位置天井面取付専用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電球のように手軽に換えられるあかり。高さ10cmの薄型シーリングライト。LEDソケッタブルはランプのようなソケット式。交換性能にこだわった、滑り止めリブと指がしっかりかかる突起のダブル設計で、簡単に光源が交換できます。出しろを抑えた設計で低い天井でも圧迫感のない空間を実現します。光源を取り替えるだけで、目的に応じた最適な照明空間を実現でき、器具・工事コストを削減可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)AC100~242 質量(kg)1 直径(Φmm)140 高さ(mm)100 直下近接限度(cm)10 取付面位置天井面取付
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 定格電圧AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ライトコントロール(LED(LC)用)
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 定格電圧(V)AC100 定格容量2A(ただし電源ユニット最大10台まで) プレートコスモシリーズワイド21ラウンドタイプ付
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.8 電圧(V)AC100 消費電力(W)26.6 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 配光角度(°)14~34 回転角度(°)水平:360 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.3 首振角度(°)約90 機能配光調整機能(13~32度) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 回転角度(°)(水平)約360 演色指数(Ra)95 調光の可否
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用電源
入力電圧(V)AC100~242 電圧(V)AC100~242 仕様器具と電源ユニット間の延長制限:15m 長さ(mm)220 幅(mm)81 質量(kg)0.97 高さ(mm)52 周囲温度(℃)-20~35
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.2 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1100
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明) 幅(mm)213 高さ(mm)290 電圧(V)AC100~242
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDホスピタルブラケット
エコ商品、RoHS
用途屋内用 質量(kg)2.6 消費電力(W)AC100V時:42.0 定格電圧(V)100/200 平均演色評価数(Ra)83 入力電流(A)AC100V時:0.420 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁直付型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。15形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面取付専用。 消費電力(W)9.5 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.17 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:840
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷


SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格160VA/100V/AC 適合LED専用 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格320VA/100V/AC 適合LED専用 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
RoHS
用途一般屋外用(防雨型)器具です 全長(mm)1300±10(灯具含む) 電圧(V)100~242 消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10 寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3 保護等級IP23 光源寿命40000h 入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06 RoHS指令(10物質対応)対応 配光タイプ全周配光
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球軒下用シーリング
材質(パネル)アクリル(透明つや消し) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)212 高さ(mm)155 材質(本体)アルミ(オフブラックつや消し仕上) 取付方式直付型 電圧(V)AC100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26) 防塵防水性能防雨型 トランスランプ別売(E26) 取付面位置天井面取付
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)AC100 幅(mm)70 長さ(mm)120 厚さ(mm)46.2 機能下限照度設定 付属品プレート ホワイト
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット無線調光タイプ
WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約5%~100% 仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様端子台式、消防設備専用 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.5 取付壁面埋込取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 構造防雨型 保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命40000時間 LED同梱 出しろ(mm)68
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

電圧(V)AC100 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットF
材質ステンレス 質量(kg)1.7 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×30×180
1箱
45,980 税込50,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットC
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.4 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
1箱
38,980 税込42,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットD
材質アルミダイカスト 質量(kg)1 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×125
1箱
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットAL
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.3 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
1箱
36,980 税込40,678
5日以内出荷


Panasonic(パナソニック)LED電球1灯ペンダント
消費電力(W)10.9 電圧(V)AC100 仕様引掛シーリング方式/LED電球専用商品 幅(mm)Φ440 質量(kg)1.6 高さ(mm)220 全高(mm)600~2000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 入力電流(A)0.182 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)1200 演色指数(Ra)84 調光の可否
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型 種別100形 材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス 質量(kg)2 消費電力(W)10 配光角度(°)ビーム角85 明るさダイクール電球130形相当
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アドバンスシリーズ
用途LED調光スイッチ 仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A 種別親器・受信器・3路配線対応形 マットホワイト タイプリンクプラス スイッチ調光:逆位相タイプ 定格電圧320VA 100V AC 定格周波数(Hz)50/60 操作ロータリー式 適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレートなど
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形温白色
色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットB
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.4 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
1箱
38,980 税込42,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットAR
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.3 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
1箱
36,980 税込40,678
5日以内出荷