1,947件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売 適合ガード(別売):FK42533 長さ(mm)1250 幅(mm)230 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ天井直付型 ランプの種類LED
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)2.8 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDライト
夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間
クリアレッド/ブラック 質量(g)約22(電池含) 寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26 光源赤色高輝度LED×2個 使用電源CR2032×2個
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源LED 材質(カバー)ポリカーボネート 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(カバー)乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明) 幅(mm)213 高さ(mm)290 電圧(V)AC100~242
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、 電源ユニット別売
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
仕様調光非調光兼用型 質量(kg)1 取付埋込型 タイプ550形 電圧(V)100~242 消費電力(W)39.4 識別記号【電源ユニット】A13 LED寿命(時間)60000 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 配光タイプ拡散 電源ユニットLED内蔵 調光範囲約1~100% 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 遮光(°)光源:15 反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/銀色鏡面反射板
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板 LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、 電源ユニット別売
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
種別LED・灯具ユニット内蔵 タイプ100形・150形・200形 首振角度(°)45 機能配光調整:13°~32° ランプの種類LED 材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ550形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.0 角度(°)光源遮光:15 色温度(K)3000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A13 エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):132.4無線調光WiLIA(約5~100%):130.5 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 光色電球色 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上) 定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):5220 配光タイプ拡散 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 電源ユニット別売
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ350形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A18 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 明るさCDM-R70形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 電源ユニット別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 新たな高演色 高い演色性で忠実に色味を再現します。 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)100 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 電源ユニット別売 反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 電圧(V)100~242 構造防雨型 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ350形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A18 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 明るさCDM-R70形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 器具・セットセット品 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LEDLED内蔵 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 配光角度(°)55 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 調光の可否
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
型式浅型:9H タイプ350形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A18 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 明るさCDM-R70形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 電源ユニット別売
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
電圧(V)100~242 消費電力(W)30.7 器具・セットセット品 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LEDLED内蔵 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 器具・セットセット品 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LEDLED内蔵 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 配光角度(°)45 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 調光の可否
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト
スクエアシリーズ
材質バッフル:アルミ(ホワイト) 取付水平天井埋込専用 定格出力型/約10~100%連続調光型 種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白) 電圧(V)100~242 機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 調光方式調光(ライコン別売)可能 演色指数(Ra)83 鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込高(mm)132
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 色温度(K)3000 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 光色電球色 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
96,980 税込106,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)傾斜天井用LEDダウンライト 本体
エコ商品
傾斜天井に合わせた設計でまぶしさ抑制と効率化を両立。 天井の傾斜角度10°~30°に対応 壁面照射にも使用可能
用途傾斜天井用 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 傾斜天井取付角度(°)10~30 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト10畳用単色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 光束(Lm)4500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~10畳
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト【受注生産品】
エコ商品
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 電圧(V)100~242 ランプの種類LED 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否可(ライコン別売) 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト【受注生産品】
時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色昼光色~電球色 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)82~92 材質(反射板)上部/下部:プラスチック(ホワイト)/アルミ(銀色鏡面仕上) 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト12畳用単色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 光束(Lm)5000 明るさ器具:(目安)~12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~12畳
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用) ランプの種類LED 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)95
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用) ランプの種類LED 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)100
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質(本体)亜鉛鋼板 タイプ天井埋込型(リニューアル専用) ランプの種類LED 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)54
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用) ランプの種類LED 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)95
1台
3,998 税込4,398
欠品中