18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ
JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27 質量(g)220 外径(Φmm)205 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト
エコ商品
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 レトロな空気感漂うソケットデザイン。 真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ80 質量(kg)0.4 高さ(mm)171 材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ タイプダクトタイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)300 調光の可否不可 LED交換可能
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト
エコ商品
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 レトロな空気感漂うソケットデザイン。 真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
幅(mm)Φ80 質量(kg)0.4 高さ(mm)171 材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ タイプ直付タイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)300 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

電球のように手軽に換えられるあかり。高さ10cmの薄型シーリングライト。LEDソケッタブルはランプのようなソケット式。交換性能にこだわった、滑り止めリブと指がしっかりかかる突起のダブル設計で、簡単に光源が交換できます。出しろを抑えた設計で低い天井でも圧迫感のない空間を実現します。光源を取り替えるだけで、目的に応じた最適な照明空間を実現でき、器具・工事コストを削減可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)AC100~242 質量(kg)1 直径(Φmm)140 高さ(mm)100 直下近接限度(cm)10 取付面位置天井面取付
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 インダストリアルな空気感をまとったヴィンテージ風ソケットを組み合わせたペンダント。 しっかり開いたセードデザインでテーブル面を照らします。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 材質セード:ブラックレザーサテン仕上 幅(mm)Φ340 質量(kg)1.1 高さ(mm)176 材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ タイプダクトタイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)62.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)213 調光の可否不可 LED交換可能
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト ランプ別売GX53
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。JIS規格GX53口金ソケット対応。カチットはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。LEDフラットランプの交換には、工事も電気工事士の資格も不要です。
用途集合住宅にもおすすめ。 仕様LEDフラットランプ(別売):Φ70 幅(mm)225 質量(kg)2 高さ(mm)225 色(カバー)(アクリルカバー)乳白 出しろ(mm)115
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 インダストリアルな空気感をまとったヴィンテージ風ソケットを組み合わせたペンダント。 しっかり開いたセードデザインでテーブル面を照らします。
材質セード:ブラックレザーサテン仕上 幅(mm)Φ340 質量(kg)1.1 高さ(mm)176 材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ タイプ直付タイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)62.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)213 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプ
韓国安全認証「Sマーク」取得(ダイオード内臓型除く) 強制ガイド接点機構。 スリム形状:長さ(40/50mm)×幅(13mm) ×高さ(24mm)。 高速応答時間を実現(8ms以下) LED動作表示付、ダイオード内臓型を品揃え。 ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)をご用意。
用途工作機械。 ロボット。 安全PLC。 車生産設備など特に安全規格が求められる回路。 種類パワーリレー 端子形状プリント基板用端子 応答時間8ms以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期) 感動電圧(V)定格電圧の75%以下(20℃、初期) 最小適合負荷1mA 5V DC 最大印加電圧(V)定格電圧の110%(20℃) 使用周囲湿度5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 最大操作頻度定格制御容量にて20回/分 電気的寿命10万回以上:AC250V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、10万回以上:DC30V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、50万回以上:AC250V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、50万回以上:DC30V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、10万回以上:AC15、AC240V 2A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、cosΦ0.3)、10万回以上:DC13、DC24V 1A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、L/R=48ms) 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度180回/分) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V 1A電圧降下法にて) 接点最大許容電圧(V)AC250、DC125 接点最大許容電流(A)6(70~85℃では、0.1A/℃で低減してください) 接点最大許容電力(VA)1500(180W) 接点材質AgSnO2系にAuフラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ個所を測定。) 耐衝撃(誤動作)200m/s2以上(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久)1000以上(正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm) 動作時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず/at20℃) 復帰時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず) タイプスリムタイプ 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結・結露しないこと) 応答時間(ms)8以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A 、DC30V 6A
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。 長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。 ブラケットとしても使用できます。
仕様送り用端子台付 幅(mm)Φ145 カバーアクリル:乳白 質量(kg)0.9 取付ネジ込み方式 高さ(mm)87 備考送り配線時ボックスが必要 電圧(V)100 構造防雨型 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付専用 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:SFシリーズ●シリーズ:SF●定格電流:6A●コード番号:173-9094 アズワン品番65-8057-40
1箱(10個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152 kΩ●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-9092 アズワン品番65-8060-09
1箱(50個)
289,800 税込318,780
欠品中

Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 SF
TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リレー 24V dc 基板実装タイプ
TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152Ω●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:24mm●コード番号:699-7048 アズワン品番65-8097-37
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個
209 税込230
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PanasonicSFS2-DC24V
エコ商品
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ
エコ商品
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 高さ(mm)24 取付方式基板実装 極数4 接点構成DPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイル抵抗(kΩ)1.6
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ
エコ商品
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 高さ(mm)24 取付方式基板実装 極数4 接点構成3PST, SPST コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイル抵抗(kΩ)1.6
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 24V dc 基板実装タイプ
エコ商品
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 取付方式基板実装 極数6 シリーズSF 接点構成3PDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイル抵抗(kΩ)1.152
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)