「led直管」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)19.4 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間 給電方式片側給電タイプ
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)14.8 平均演色評価数(Ra)80 光源寿命40000時間
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

専用ランプになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管15形昼白色
消費電力(W)9.5 電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 入力電流(A)0.17 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
欠品中

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管10形昼白色
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 材質アクリルカバー(乳白) 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED交換不可 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形温白色
電圧(V)100 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管15形電球色
電圧(V)100 質量(kg)0.5 【プラスチックカバー】乳白 タイプ両面化粧タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.4 LED内蔵 入力電流(A)0.17 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面 調光の可否不可 配光タイプ拡散 器具相当15形直管蛍光灯1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形昼白色
電圧(V)100 材質アクリルカバー(乳白) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管10形電球色
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 材質アクリルカバー(乳白) 質量(kg)0.6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED交換不可 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形電球色
電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管20形調色
消費電力(W)6200K:12.2/2700K:14.7 電圧(V)100 色温度(K)6200/2700 光源色昼白色/電球色 LED交換不可 入力電流(A)0.25 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)81/83
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管40形調色
電圧(V)100 色温度(K)6200/2700 光源色昼白色/電球色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)81/83
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形X2温白色
消費電力(W)46 電圧(V)100 質量(kg)2.8 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 入力電流(A)0.48 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形X2昼白色
消費電力(W)46 電圧(V)100 材質アクリルカバー(乳白) 質量(kg)2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1260×100×93 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.6 LED交換不可 入力電流(A)0.48 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)5000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形X2電球色
消費電力(W)46 電圧(V)100 質量(kg)2.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED交換不可 入力電流(A)0.48 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形昼白色
電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)12 仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵 材質プラスチックカバー 幅(mm)450 質量(kg)0.6 高さ(mm)65 タイプ両面化粧タイプ スイッチあり 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 コーティングキレイコート仕様(カバー) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 入力電流(A)0.17 色(カバー)乳白 光束(Lm)840 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コンセントあり(1000Wまで) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当15形直管蛍光灯1灯
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形電球色
電圧(V)AC100 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形温白色
電圧(V)AC100 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ 口金GX16t-5 定格消費電力(W)54.1 長さ(mm)2367 管径(Φmm)29.6 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 定格入力電流(A)0.350 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管40形温白色
消費電力(W)23 電圧(V)AC100 材質プラスチックカバー(乳白) 長さ(mm)1136 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)84 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 LED交換不可 入力電流(A)0.42 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)2020 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直管LED40形3800LM系白色
種別40W形 消費電力(W)28.7 口金GX16t-5 全光束(Lm)3700 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)4000 光源寿命40000時間 光色白色 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED
1個
7,098 税込7,808
欠品中

電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管40形電球色
電圧(V)AC100 長さ(mm)1136 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)84 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.9 入力電流(A)0.42 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合【ガード】FK22533 質量(kg)2.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W)16 定格電圧(V)AC100~242 光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm)950
1台
37,980 税込41,778
欠品中

Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト
iDシリーズ
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付 質量(kg)3.0 取付水平天井埋込専用 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) タイプ30分間タイプ 種類富士型器具1灯用 電圧(V)100~242 消費電力(W)37 ランプLDL40S・N/19/25-K ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)99.4 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ(Lm)3800 明るさLDL40 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)3680 電源ユニット内蔵
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(カバー)乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W)22.8 電圧(V)AC100 材質高拡散クリーンアクリルカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー) 長さ(mm)1252 幅(mm)87 質量(kg)2.6 高さ(mm)104 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.8 LED交換不可 入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)2550 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

電圧(V)100~242 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100 光源色電球色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
欠品中

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷