種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)19.4
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
給電方式片側給電タイプ
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)14.8
平均演色評価数(Ra)80
光源寿命40000時間
専用ランプになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
消費電力(W)9.5
電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
入力電流(A)0.17
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電圧(V)100
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。
新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。
また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ
口金GX16t-5
定格消費電力(W)54.1
長さ(mm)2367
管径(Φmm)29.6
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
定格入力電流(A)0.350
電球の種類LED
電圧(V)100
質量(kg)0.5
色【プラスチックカバー】乳白
タイプ両面化粧タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.4
LED内蔵
入力電流(A)0.17
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面
調光の可否不可
配光タイプ拡散
器具相当15形直管蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
電圧(V)100
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
種別40W形
消費電力(W)28.7
口金GX16t-5
全光束(Lm)3700
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
光色白色
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
iDシリーズ
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付
質量(kg)3.0
取付水平天井埋込専用
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
タイプ30分間タイプ
種類富士型器具1灯用
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
ランプLDL40S・N/19/25-K
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)99.4
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ(Lm)3800
明るさLDL40
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)3680
電源ユニット内蔵
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光。LED内蔵、電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED(昼白色)
色温度(K)5000
安定器定格出力型、出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>
適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)1.6
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100~242
全光束(Lm)1880
光源LDL20×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)94
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K
演色指数(Ra)84
商品タイプ器具本体のみ
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>
適合(ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.7
高さ(mm)87
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
光源LDL40×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
器具・セットセット品
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光束(Lm)4940
明るさ(Lm)4940
演色指数(Ra)80
調光の可否可
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(カバー)乳白
仕様ランプ別売
適合ガード:FK42533
材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)
長さ(mm)1250
定格電圧(V)AC100~242
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
調光の可否可
電源ユニット内蔵
電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様ランプ別売
材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)
長さ(mm)1250
幅(mm)200
質量(kg)2.6
高さ(mm)69
定格電圧(V)AC100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
電源ユニット内蔵
消費電力(W)23
電圧(V)AC100
長さ(mm)1136
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)84
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.3
入力電流(A)0.42
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電圧(V)AC100
長さ(mm)1136
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)84
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.9
入力電流(A)0.42
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
消費電力(W)12
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵
材質プラスチックカバー
幅(mm)450
質量(kg)0.6
高さ(mm)65
タイプ両面化粧タイプ
スイッチあり
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
コーティングキレイコート仕様(カバー)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
入力電流(A)0.17
色(カバー)乳白
光束(Lm)840
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
コンセントあり(1000Wまで)
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当15形直管蛍光灯1灯
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)220
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
電球の種類LED
電圧(V)AC100
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電圧(V)AC100
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様電源ユニット内蔵
長さ(mm)1270
質量(kg)2.3
材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)
タイプ壁面(横向き)取付専用
定格電圧(V)100~242
起動形式LE9
材質(カバー)アクリル
演色指数(Ra)84
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ