消費電力(W)12
材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
質量(kg)1.2
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
入力電流(A)0.2
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)980
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
電圧(V)100
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
消費電力(W)6200K:12.2/2700K:14.7
電圧(V)100
色温度(K)6200/2700
光源色昼白色/電球色
LED交換不可
入力電流(A)0.25
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)81/83
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(カバー)乳白
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)取付専用。天井面取付の場合、別途加工が必要です。ランプ別売。電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)
幅(mm)120
質量(kg)1.8
高さ(mm)650
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
光源LDL20×1
ランプ(品名)LDL20S
色温度5000K
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)65
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時):0.12/(200V時):0.06/(242V時):0.05
光束(Lm)器具:780
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。
出しろ(mm)100
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用。ランプ別売。電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】ステンレス(クリア塗装)
幅(mm)130
質量(kg)2.1
高さ(mm)655
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
光源LDL20×1
ランプ(品名)LDL20S
色温度5000K
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)61.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:740
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。
出しろ(mm)107
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード