省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプフロント配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)105.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)6350
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)33
付属品落下防止ワイヤー付
質量(kg)9.9
高さ(mm)193
タイプペア点灯型、段調光省エネ型
取付方式ポール取付型
全高(mm)3693
構造防雨型
センサーFreePaお出迎え
定格出力初期光束補正型
色温度(K)5000
幅(Φmm)560
光源色昼白色
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W)
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
タイマーシンプルタイマー
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
配光タイプ全周配光タイプ
器具相当水銀灯100形1灯器具相当
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:無し
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)3.7
材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
タイプ球形タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)88.2
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
明るさ水銀灯300形相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
電圧(V)100~242
消費電力(W)62
付属品落下防止ワイヤー付
質量(kg)9.9
高さ(mm)193
取付方式ポール取付型
全高(mm)4693
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W)
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
配光タイプ全周配光タイプ
器具相当水銀灯250形1灯器具相当
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
色昼白色
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
光色昼白色
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)58
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプフロント配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4770
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)73.2
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)4250
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)85
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN
高さ(mm)220
タイプフロント配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)3770
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯100形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)
エネルギー消費効率(Lm/W)68.3
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)2050
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)85
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN
高さ(mm)220
タイプワイド配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)3770
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯100形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)
エネルギー消費効率(Lm/W)70
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)2100
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)85
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)58
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプワイド配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4770
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)4350
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)85
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
Luminascape(ルミナススケープ)シリーズ LEBITA(レビータ)。高さ3メートルからの光がつくる灯の場。ヒューマンスケールのサイズで、中位置からの光があかりの場を作ります。アイレベルに近づいた高さ3メートルの位置からの照明により、器具全体が自然に視界に入り、空間での光のエリアを明確に創造します
仕様ポール取付型、光束維持率:70%
適合アンカーフレーム:別売(DYDX2920)、ポール:別売(DYDX2302H)
色ミディアムグレーメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.3
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)ステンレス鋼板(上面ミディアムグレーメタリック・下面ホワイト7分つや消し仕上)
材質(カバー)プリズム:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED内蔵
光源寿命60000時間
耐風速(m/s)60仕様(専用ポールとの組み合わせの場合)
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN
適合【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN
材質グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)13.7
高さ(mm)770
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)58
全高(mm)5270
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)5000
幅(Φmm)Φ535
安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)
エネルギー消費効率(Lm/W)103.4
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
Ra70
光色昼白色
定格光束(Lm)6000
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN
高さ(mm)220
タイプフロント配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)3820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯100形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)3500
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプワイド配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)6500
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN
高さ(mm)220
タイプワイド配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)3820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯100形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)
エネルギー消費効率(Lm/W)120
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)3600
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプ全周配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別乳白グローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)85
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)5100
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN
高さ(mm)220
タイプ全周配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)3820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯100形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別乳白グローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)
エネルギー消費効率(Lm/W)90
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)2700
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8
定格電圧(V)100/200
高さH(mm)274
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093
幅W(mm)102
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:376
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
色温度(K)3000
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色電球色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電源内蔵で、配線が簡単です。
公園・広場におすすめのあかり
質量(kg)10.5
電圧(V)100/200
消費電力(W)73.2
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
LED寿命(時間)60000
明るさ水銀灯400形~300形相当
電球の種類LED
調光の可否不可
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電源内蔵で、配線が簡単です。
内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
和風情緒を高める六角灯篭。
材質(本体)アルミ(コーヒーブラウン)
タイプ和風タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)77
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
明るさ水銀灯200形相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)ガラス(強化処理つや消し仕上)
LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160
種別LED電球専用商品
幅(mm)Φ175
取付地中埋込型
形100形
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100対応
保護等級IP23
機能防雨型
ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさ100形電球1灯相当
適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
持ち上げスタイルのモールライト。
ガラス越しに放たれる和やかな光が、ゆったりとおおらかな雰囲気に包みます。
カラーはクラシカルな青銅色。
材質(本体)アルミ鋳物(青銅色)
タイプクラシックタイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)77
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
明るさ水銀灯200形相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)ガラス(強化処理つや消し仕上)
歩道・通路におすすめのあかり
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
種類既設角形ポール用埋込スペーサ金具
入数(個)1
関連キーワード