「led電球 e12」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口金E12
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60共用
外形(mm)20
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10
定格電圧(V)100
口金E12
外径×全長(mm)21×48
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
電球形状小丸電球
電球の種類LED
LED装飾電球
用途装飾照明に。
定格電圧(V)100
口金E12
定格消費電力(W)0.5
定格寿命(時間)40000
電球形状T形
光色青色
電球の種類LED
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°) 。さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
質量(kg)0.2
取付方式埋込型
構造小丸電球5W1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
適合ランプ0.5WLED小丸電球 (E12)
埋込高(mm)104
配光タイプスポット配光
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
関連キーワード