長さ(mm)98
質量(g)65
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格消費電力(W)4.4
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
電球形状一般電球タイプ
色温度(K)6500
定格入力電流(A)0.076
光色昼光色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
長さ(mm)98
質量(g)65
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3500
定格入力電流(A)0.085
光色温白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
口金E26
電球の種類LED
定格電圧(V)100
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)40000
対応密閉型器具・屋外器具
色温度(K)2700
光源色電球色相当
演色指数(Ra)90
長さ(mm)98
質量(g)77
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格消費電力(W)7.4
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3500
定格入力電流(A)0.128
光色温白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
入力電圧(V)100
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)100
質量(kg)0.4
色黒
径(Φmm)100
直下近接限度(cm)50
適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用
埋込高(mm)138
器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード