空調・電設資材 (9) 照明 (3) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
用途 【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000VSCE1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能 材質 プラスチック 幅(mm) 85 質量(kg) 0.3 色 ホワイト 高さ(mm) 72 タイプ 天井直付型、拡散タイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.7 色温度(K) 3500 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 94.8 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:730 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 器具相当 100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000VSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000VSCE1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.3 色温度(K) 3500 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 95.8 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000VSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000VSCB1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.4 制御方式 位相 (2線式) 色温度(K) 3500 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 83.3 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000VSCB1
LEDフラットランプブラケット Panasonic(パナソニック) 62日以内出荷
簡単にLEDランプの取り換えができる「LEDフラットランプ」搭載電源内蔵のLEDフラットランプ搭載。メンテナンスも簡単で集合住宅にもおすすめ
仕様 調光操作:不可【演色性(Ra)】83【光束維持率(%)】70 幅(mm) 250 カバー (取付)ネジ方式 質量(kg) 2 色 シルバーメタリック 取付 面:壁面・天井面取付専用 高さ(mm) 250 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.7 口金 GX53-1 構造 天井直付型・壁直付型、拡散タイプ、密閉型(防雨型) 本体 アルミダイカスト 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯 構成 (本体)LGW85238S、(LEDランプ)LLD4000V CE1 ランプ LEDランプ 色温度(K) 3500 材質(カバー) アクリル(乳白) 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 59 光源寿命 40000時間 梱包内容 ランプ別梱包 入力電流(A) (100V時)0.133 光束(Lm) (器具光束)455 明るさ 60形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 115 デザイン Stylish Modern
LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
幅(mm) Φ70 高さ(mm) 38(回転用ツメを除く) 口金 GX53-1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
LEDフラットランプ FreePaタイプ Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷 から 62日以内出荷
スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。
人を検知すると点灯。いなくなると消灯。
スイッチに触らないから衛生的です。
用途 多目的用/トイレ用 高さ(mm) (回転用ツメを除く)61 質量(g) 0.115 外径(Φmm) 70 定格寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散
LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 8日以内出荷
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金 GX53-1 外径(Φmm) 70 定格寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様 拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可 質量(kg) 0.096 高さ(mm) 38 (回転用ツメを除く) 消費電力(W) 7.7 全光束(Lm) 845 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1) 幅(Φmm) 70 エネルギー消費効率(Lm/W) 109.7 入力電流(A) 100V時:0.133 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) Ra 83 調光の可否 非調光
ブラケット100形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
梱包内容 ランプ別梱包 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.6 デザイン Stylish Modern 取付方式 直付形 演色指数(Ra) Ra83 仕様 100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用 入力電流(A) (100V時)0.12 調光の可否 不可 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1) 質量(kg) 0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×50×100 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 取付面位置 壁面
スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
仕様 100形電球1灯器具相当 適合 100V配線ダクト用 幅(mm) Φ85 質量(kg) 0.4 色 (セード)ブラック 高さ(mm) 120 取付方式 配線ダクト取付型 奥行(mm) 123 電圧(V) AC100 消費電力(W) 7.7 口金 GX53-1 回転方向 360度 色温度(K) 3500 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 59.7 梱包内容 ランプ別梱包 入力電流(A) (100V時)0.12 光束(Lm) 460 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 適合ランプ LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1) 可動範囲 上下92度 照射方式 照射方向可動型 演色指数(Ra) Ra83 照射面近接限度(cm) 10 子品番 【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD4000V CE1 調色の可否 否
スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック) 62日以内出荷
仕様 100形電球1灯器具相当 幅(mm) Φ85 質量(kg) 0.5 色 (セード)ブラック 高さ(mm) 120 取付方式 天井直付型・壁直付型・据置取付型 奥行(mm) 123 電圧(V) AC100 消費電力(W) 7.7 回転方向 360度 エネルギー消費効率(Lm/W) 59.7 梱包内容 ランプ別梱包 入力電流(A) (100V時)0.12 光束(Lm) 460 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 適合ランプ LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1) 可動範囲 上下92度 照射方式 照射方向可動型 演色指数(Ra) Ra83 調光の可否 否 照射面近接限度(cm) 10
スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷 から 62日以内出荷
仕様 100形電球1灯器具相当 電圧(V) AC100 消費電力(W) 7.7 回転方向 360度 梱包内容 ランプ別梱包 入力電流(A) (100V時)0.12 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 適合ランプ LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1) 可動範囲 上下92度 照射方式 照射方向可動型 演色指数(Ra) Ra83 調光の可否 否 照射面近接限度(cm) 10