6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付天井面取付専用 埋込穴(Φmm)125 パネルアクリル(乳白つや消し) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)165
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付天井面取付専用 埋込穴(Φmm)100 パネルアクリル(乳白つや消し) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)134
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
取付埋込型、天井面取付専用 構成器具本体のみ
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付天井面取付専用 埋込穴(Φmm)150 パネルアクリル(乳白つや消し) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)149
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リチウムイオン電池の特性に合わせた2段階充電方式(14.4V/28.8V)) ニッケル水素電池パック7.2~24V、ニカド電池パック7.2~24Vの充電もOK
トラスコ品番419-8387 質量(g)960 消費電力(W)198 充電時間(分)(LNタイプ)【28.8V/EZ9L80】実用充電時(約80%)/約22分、フル充電時/約40分【14.4V/EZ9L40】実用充電時(約80%)/約15分、フル充電時/約30分
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)片サドル
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
1個ほか
63 税込69
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • m-222