カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(1,532)
  • ペンギンワックス(6)
  • 長谷川工業(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • シーピー化成(4)
  • オーム電機[配線パーツ](4)
  • KSフィルター(4)
  • オーム電機(2)
  • 三菱電機(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • リンテック21(2)
  • NXP(2)
  • AirTAC(2)
  • cotta(2)
  • 青木精密工業(1)
  • カシオ計算機(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lq1」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Panasonic パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
259税込285
1個
翌々日出荷
仕様LQ (ALQ)シリーズ - 基板リレー. パナソニックのLQ (ALQ)シリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。LQリレーは、さまざまな産業や、電気製品、白物家電、エネルギー、照明機器、産業機器、ロボット、電源などの用途に使用することができます。. 特長と利点. 小型サイズで高スイッチング容量 周囲温度: -40 → +85 ℃ 高サージ電圧: 8000 V 高耐圧: 4000 V 高い絶縁抵抗. 用途:. 冷蔵庫 調理用オーブン 洗濯機 エアコン モータ制御 ロボット 電源長さ(mm)20取付方式基板実装極数1接点構成SPDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)62.5コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30最大スイッチング電源(DC W)150 (NO) 、30 (NC)コイル電力(mW)400ラッチなし
Panasonic パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
239税込263
1個
5日以内出荷
取付方式基板実装極数1接点構成SPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライトPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
電球色・温白色・昼白色。1台で、3つの光色に切り替え可能。 壁スイッチだけで、簡単切り替え。 リビングの光色選びに迷ったら、光色切替がおすすめ。 くつろぐときは「電球色」、だんらんのときは「温白色」、読書の時は「昼白色」と、シーンに合わせて快適な光色に切り替えて演出できます。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形色温度(K)2700→3500→5000ランプの種類LED光源色3光色タイプ(電球色→温白色→昼白色)光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:3光色切替直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(光色切替)・電源ユニット(光色切替):内蔵
LEDダウンライト100形拡散光色切替 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散光色切替Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80調光の可否不可
LQリレー Panasonic(パナソニック)LQリレーPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1箱(100個)
62日以内出荷
小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 高容量 10A、1a/1c 接点リレー 使用周囲温度:-40~+85℃ 耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V 耐電圧(接点-コイル間):4,000V
用途家電機器、電子機器保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30