ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
用途軒下用
取付天井埋込型
タイプ高気密SB形
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造防湿型・防雨型
ランプ別売
直下近接限度(cm)10
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
用途軒下を照らす照明器具です
質量(kg)器具本体:0.5
電圧(V)100
口金GX53-1
構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型
材質(枠)アルミ
LED寿命(時間)40000
入数1セット
演色指数(Ra)83
取付面位置天井埋込型
埋込高(mm)80
調光の可否不可
関連キーワード