カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • ATHENA(アテナ)(6)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • ELPA(26)
  • ESTERA(8)
  • GOAL(ゴール)(5)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(18)
  • エスコ(13)
  • オーム電機(5)
  • サンコー(三甲)(7)
  • サンドビック(11)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • プラス[家具](10)
  • 三菱電機(7)
  • 北陽電機(12)
  • 日動工業(113)
  • 日立(5)
  • 日野自動車(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lx005」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
    用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
  • 電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)

    電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
  • 電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)

    電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
  • 照明器具 EE45534S オプション Panasonic(パナソニック)

    照明器具 EE45534S オプション

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    庭園灯の自動点灯・消灯に 明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
    仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形種別自動点滅器(EEスイッチ)色ホワイトシルバー使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)1定格電圧(V)100コード長さ(m)0.5定格電流(A)3回路方式一体方式、点灯照度調整機能付結線方式電源プラグ式負荷容量AC100V3A動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
  • スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ(点灯照度調整形)看板スイッチ Panasonic(パナソニック)

    スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ(点灯照度調整形)看板スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    看板EEスイッチがボルトフリー&スマートデザインになってリフレッシュ。自動点灯、指定時刻に自動消灯で節電効果に役立ちます。
    その他【定刻消灯機能消灯時刻】任意の時刻に設定できます。【消灯解除時刻】午前9時(停電補償時間24時間(充電時間8時間以上))使用温度範囲(℃)-10~+40精度【タイマー】±15秒(周囲温度25℃)消費電流(mA)~10照度(Lx)設定点灯:【L1】約5(1~20)(点灯照度の約10倍以下)【L2】約20(10~40)(点灯照度の約10倍以下)【L3】約80(40~160)(点灯照度の約5倍以下)【L4】約160(80~320)(点灯照度の約5倍以下)【L5】約320(160~640)(点灯照度の約5倍以下)RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)AC100~242V8A