スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ(点灯照度調整形)看板スイッチ
看板EEスイッチがボルトフリー&スマートデザインになってリフレッシュ。
自動点灯、指定時刻に自動消灯で節電効果に役立ちます。
- その他
- 【定刻消灯機能消灯時刻】任意の時刻に設定できます。
【消灯解除時刻】午前9時(停電補償時間24時間(充電時間8時間以上))
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+40
- 精度
- 【タイマー】±15秒(周囲温度25℃)
- 消費電流(mA)
- ~10
- 照度(Lx)
- 設定点灯:【L1】約5(1~20)(点灯照度の約10倍以下)【L2】約20(10~40)(点灯照度の約10倍以下)【L3】約80(40~160)(点灯照度の約5倍以下)【L4】約160(80~320)(点灯照度の約5倍以下)【L5】約320(160~640)(点灯照度の約5倍以下)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 電圧×電流(VA)
- AC100~242V8A
- 内容量
- 1個
注意
※定刻消灯機能について・設定した消灯時刻から翌朝の午前9時まで消灯します。・設定した消灯時刻よりも先に消灯照度以上になった場合は消灯します。※停電などの場合・24時間以内の場合は停電補償回路が働き、タイマーの設定時刻は保持されますので、正常に動作します。・24時間以上の場合は停電補償回路が停止し、設定内容が初期設定に戻ります。再度設定を行ってください。
電設用スイッチ の新着商品
カテゴリ



























