カテゴリ

  • 空調・電設資材(100)
  • 電動工具(53)
  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 電気材料(8)
  • 住設機器(5)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 照明(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(61)
  • 大阪魂(3,384)
  • BIGM(丸山製作所)(2,506)
  • 廣杉計器(689)
  • omron(オムロン)(523)
  • ダイヤトレンド(492)
  • RS PRO(414)
  • TRUSCO(404)
  • CKD(381)
  • StarTech.com(362)
  • エスコ(361)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(359)
  • コガネイ(348)
  • サンワサプライ(317)
  • エレコム(312)
  • 三木プーリ(281)
  • 岩田製作所(272)
  • PISCO(ピスコ)(268)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(268)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 10」の検索結果

関連キーワード
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット)Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭ペット世帯に配慮した商品仕様突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替えペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応使い勝手・お手入れ性の改善排水頻度を週1回から月1回に持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用
付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニットホワイト電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)強:60、中:13、弱:6タンク容量(L)約1.3本体質量(kg)(タンク空時)約8.6センサーニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5機能ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ580×幅360×奥行220適合床面積~22畳(~36m2)、集じん:~22畳(~36m2)電気代の目安強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 )運転音強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB清浄時間(分)8畳:約13RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0加湿量(mL/h)強:210、中:120、弱:50
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機Panasonic(パナソニック)
198,800税込218,680
1台
17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭家庭用ジアイーノ史上最大の適用床面積26畳を実現「集中クリーンモード」付着菌・付着臭を集中的に抑制1台で除菌・脱臭・集じん・加湿まで対応お部屋の清潔維持をこの1台で、オールインワン機能次亜塩素酸による清潔加湿でお部屋をクリーンに使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に
付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニットチタニウムシルバー電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)【加湿・標準】強:22、中:11、静音:8、【加湿・多め】強:58、中:15、静音:10タンク容量(L)約4.0キャスター本体質量(kg)(タンク空時)約11.8センサー照度センサー、ニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)【加湿・標準】強:約4.1、中:約2.5、弱:約1.8、【加湿・多め】強:約6.0、中:約3.2、静音:約2.2電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)【加湿・標準】強:約10.5時、中:約16、静音:約23.5、【加湿・多め】強:約6.1、中:約10.5、静音:約14.8機能集中クリーンモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ710×幅398×奥行270適合床面積~26畳(~43m2)、集じん:~26畳(~43m2)電気代の目安【加湿・標準】強:約0.7円/h、中:約0.3円/h、弱:約0.3円/h、【加湿・多め】強:約1.8円/h、中:約0.5円/h、静音:約0.3円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~11畳(~18 )/プレハブ洋室 ~18畳(~30 )運転モード加湿:多め・標準、風量:「おまかせ・強・中・弱」運転音【加湿・標準】強:約43dB、中:約32dB、弱:約25dB、【加湿・多め】強:約54dB、中:約40dB、静音:約29dB清浄時間(分)8畳:約11RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)【加湿・標準】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8、【加湿・多め】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8加湿量(mL/h)【加湿・標準】強:380、中:250、弱:170、【加湿・多め】強:650、中:380、弱:270
空気清浄機 Panasonic(パナソニック)空気清浄機Panasonic(パナソニック)
39,800税込43,780
1台
当日出荷
花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデルハウスダストキャッチャー搭載ナノイー搭載ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
質量(kg)5.9ホワイト消費電力(W)強:45.0、中:10.0、静音:5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×340×208風量(m3/min)強:6.0、中:2.7、静音:0.9集塵方式機械式(静電HEPA)風量調整強/中/静音/自動設置方式卓上・床置両用運転音強:52dB、中:35dB、静音:18dB清浄時間(分)8畳:約11コード種類キャプタイヤコード(1.8m)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.3適用畳数[適用床面積]27畳(45m2)
ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー)Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1本
8日以内出荷
1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
アイスブルー質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200(TURBO/HOT時)電源交流式温風温度(℃)約90(TURBO時) / 約65(低温ケアモード時)風量(m3/min)1.6(TURBO時)電源コード(m)約1.7機能ミネラル★1(ダブル外吹出し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×85×218RoHS指令(10物質対応)対応マイナスイオン機能あり
レッツノート FC 店頭(Core Ultra 7 255H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/M365B+OFHB2024/14.0型/WUXGA/ブラック) Panasonic(パナソニック)レッツノート FC 店頭(Core Ultra 7 255H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/M365B+OFHB2024/14.0型/WUXGA/ブラック)Panasonic(パナソニック)
449,800税込494,780
1台
翌日出荷
仕様タッチパネル非搭載外部出力【ディスプレイ】HDMI/USB3.1Type-Cメモリー【メインメモリ】最大32GB / 標準32GBディスプレイ14.0型 TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 7 255Hスロット【メモリ】空0/全1プロセッサーインテルCore Ultra プロセッサーセキュリティセキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサーWebカメラあり搭載OSWindows11 Pro 64bitメモリ規格LPDDR5X SDRAMストレージ【SSD】1024GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットなしUSBUSB3.1×2,USB3.0×2オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタ Panasonic(パナソニック)デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
デジタルファイバセンサ有機ELディスプレイ搭載FX-250 SERIES文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面10 0段階の入光量調整 入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。
仕様●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:24ms以下 切換式ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)短絡保護装備出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換式出力表示灯橙色LED(出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファイバセンサFX-250 NPNトランジスタ・オープンコレクタ Panasonic(パナソニック)デジタルファイバセンサFX-250 NPNトランジスタ・オープンコレクタPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
デジタルファイバセンサ有機ELディスプレイ搭載FX-250 SERIES文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面10 0段階の入光量調整 入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。
仕様●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間) ・残留電圧:2V以下(最大流出電流にて)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:25ms以下 切換式ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)短絡保護装備出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換式出力表示灯橙色LED(出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
天井直付型 壁直付型 据置取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 据置取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
92日以内出荷
材質取付板:亜鉛鋼板幅(mm)40取付水平天井高さ(mm)64材質(本体)アルミ(ブラック)電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
天井直付型 壁直付型 据置取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 据置取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
材質取付板:亜鉛鋼板幅(mm)40取付水平天井高さ(mm)64材質(本体)アルミ(ホワイト)電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)
FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L)) Panasonic(パナソニック)FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))Panasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI対応OSWindows11 Pro64bit最大消費電力(W)65インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準)メモリー容量16GBディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1345Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載無線通信方式Bluetooth v5.1タッチパネル方式搭載容量(GB)ストレージ:512搭載ドライブなしストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)14型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
電池がどれでもライト Panasonic(パナソニック)電池がどれでもライトPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×125光源ワイドパワー白色LED使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時))電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分)耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)50
FV4法(i7/32/512/11P/14.0/5G&LTE/TP/BLKB) Panasonic(パナソニック)FV4法(i7/32/512/11P/14.0/5G<E/TP/BLKB)Panasonic(パナソニック)
569,800税込626,780
1台
翌日出荷
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代付属品ACアダプター(USB Power Delivery対応)、ACアダプター、バッテリーパック(L)、専用布、取扱説明書等電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI最大消費電力(W)85インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAM 32GB(最大)/32GB(標準)ディスプレイTFTカラー液晶(静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)解像度2160×1440ドット使用CPUCore i7-1370Pスピーカーステレオスロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、バックライト搭載、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載無線通信方式Bluetooth v5.1タッチパネル方式搭載容量(GB)ストレージ:512搭載ドライブなしストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)14型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4/LTE) Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4/LTE)Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様SIMフリー(nanoSIM)付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz出力あり アナログRGB、HDMI電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.3TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4) Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4)Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz出力あり アナログRGB、HDMI電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.3TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/vPro非対応) Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/vPro非対応)Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz出力あり アナログRGB、HDMI電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.3TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)オフィスソフトなし
SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/LTE/vPro非) Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/LTE/vPro非)Panasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様SIMフリー(nanoSIM)付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等出力あり アナログRGB、HDMI電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.3TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)オフィスソフトなし
シーリングファン 羽根径90cm Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径90cmPanasonic(パナソニック)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
風量4段切替1/fゆらぎ運転逆回転切替3時間切タイマーワイヤレスリモコン付引掛けシーリング取付傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.7周波数(Hz)50消費電力(W)5回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングファン 羽根径110cm Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径110cmPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
風量4段切替1/fゆらぎ運転逆回転切替3時間切タイマーワイヤレスリモコン付引掛けシーリング取付傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.9周波数(Hz)50消費電力(W)12回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380RoHS指令(10物質対応)対応
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A電気温水器用ブレーカ容量(A)(エコキュート用・分岐タイプ)30太陽光発電用連系ブレーカ40A
ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
8日以内出荷
1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー) Panasonic(パナソニック)ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
8日以内出荷
1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用) Panasonic(パナソニック)狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用)Panasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
寸法(mm)入力側:□9.5、出力側:対辺12最大トルク約19N・m(3秒締め) ※EZFLA8装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.56MB)
狭所用アタッチメント(メガネ型ME1用) Panasonic(パナソニック)狭所用アタッチメント(メガネ型ME1用)Panasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
寸法(mm)対辺12最大トルク約14N・m(3秒締め) ※EZFME1装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.56MB)
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
予約販売
【ステンレスポール】オフブラック【ガラスグローブ】乳白つや消し地中埋込型、地上高482mm【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)ポール径Φ8040形電球1灯器具相当LED電球専用商品
質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
残量チェック機能付き電池がどれでもライト Panasonic(パナソニック)残量チェック機能付き電池がどれでもライトPanasonic(パナソニック)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使える電池残量を3色のLEDで表示するので、電池チェッカーとしても使える明るさ約3.5倍の約50lm (メーカー従来品(BF-BM10)比較)
用途防災、備蓄に。質量(g)約255(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)懐中電灯使用時:約500 (1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))、ランタン使用時:約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×7.5×12電池寿命【乾電池エボルタNEO】単1形:約24時間、単2形:約11時間、単3形:約5時間、単4形:約2時間20分【乾電池エボルタ】単1形:約22時間、単2形:約10時間、単3形:約4時間30分、単4形:約2時間【パナソニックアルカリ乾電池】単1形:約20時間、単2形:約9時間、単3形:約4時間、単4形:約1時間40分耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)約50電球の種類ワイドパワー白色LED 1個
OSライン ハンガー ボルト無 Panasonic(パナソニック)OSライン ハンガー ボルト無Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
オフィス・店舗用配線ダクト OSラインM8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。
用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。種別OSライン ハンガー(ボルト無)
エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)エアコンアクセサリー 配管セットPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に木工穴あけ作業の連続作業量も向上圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mmチャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・mRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(5.32MB)
充電ドリルドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー 本体のみPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に木工穴あけ作業の連続作業量も向上圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mmチャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13最大締付トルク(N・m)【(弾性体締付トルク)】《18V》高速:約15、低速:約35 《14.4V》高速:約14、低速:約34 《剛性体締付トルク》の場合 《18V》低速:約50クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・mRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(5.32MB)
Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準) Panasonic(パナソニック)Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準)Panasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1台
翌日出荷
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)939最大消費電力(W)65メモリー容量16GB解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5スピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
充電インパクトドライバー マーキング Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー マーキングPanasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)回転数(回/分)Fモード:0~2,300振動3軸合成値(m/s2)7ライト機能LEDライト:スイッチ連動
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
32日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm地中埋込型、地上高800mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg)1.8【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
32日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm地中埋込型、地上高500mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg)1.5【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
Let`s note FV4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L)) Panasonic(パナソニック)Let`s note FV4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L))Panasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WPCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。インターフェースLANコネクター(RJ-45)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1345Uスピーカーステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド対応ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.1TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテル Iris Xe グラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax ( 6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3オフィスソフトなし
Azeloss用電池アダプター Panasonic(パナソニック)Azeloss用電池アダプターPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。 製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。 場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。 電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。 電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。 ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。
ブラック標準作業時間【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.87MB)
ドライバーコード Panasonic(パナソニック)ドライバーコードPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.83MB)
交換用集塵フィルター Panasonic(パナソニック)交換用集塵フィルターPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1枚
3日以内出荷
HEPAフィルタ―
適合機種F-PSY40、F-PMY40、F-PLY40交換目安約10年除去率(%)1PASS:計数法、粒径0.3~0.5μm、大気塵を99.97以上(処理風量300m3/min/h時)
動力分電盤 分岐回路用ブレーカ モーターブレーカ(プラグインタイプ) Panasonic(パナソニック)動力分電盤 分岐回路用ブレーカ モーターブレーカ(プラグインタイプ)Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷
適合カンタッチ動力アロー盤用種別動力分電盤 分岐回路用ブレーカ品名BBWM-P型(プラグインタイプ)種類モーターブレーカ(プラグインタイプ)定格電圧(V)AC200端子の種類圧着端子用(M5)極数・素子数3P3E入数(個)1
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA)Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
仕様●オンモード消費電力(光源電力):205W[ノーマル]・155W[ECO]・150W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大785BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±35°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き、水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)230コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WXGA(1280×800ドット)主な用途ビジネス用光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、設置方式天井引掛、置き型接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数1024000画素(1280×800ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]アスペクト比16:10リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。