カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(403)
  • 制御機器(23)
  • 電気材料(20)
  • 住設機器(12)
  • メカニカル部品(8)
  • 電動工具(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 家電(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(156)
  • 大阪魂(2,244)
  • KITO(キトー)(900)
  • BIGM(丸山製作所)(853)
  • エスコ(768)
  • ダイヤトレンド(527)
  • 三菱電機(419)
  • CKD(416)
  • omron(オムロン)(343)
  • ニッセイ(309)
  • IDEC(和泉電気)(298)
  • TRUSCO(271)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(257)
  • コガネイ(251)
  • サンワサプライ(240)
  • RS PRO(219)
  • MAD MAX(マッドマックス)(178)
  • OSG(オーエスジー)(165)
  • Qlight(164)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m50」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m Panasonic(パナソニック)

    透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1箱(2本)
    9日以内出荷
    格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。 KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。 JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。 ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。
    仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布寸法0.20mm×1m×50m巻引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm)防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41
  • 有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
    付属品ねじ6本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)5寸法C(mm)20
  • ボックス用 仕切板 Panasonic(パナソニック)

    ボックス用 仕切板

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    色(マンセル値)ブラック(N-1)
  • リファインアウトレットE Panasonic(パナソニック)

    リファインアウトレットE

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    フルカラー配線器具が組み込める、メタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
    仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質鋼板製長さ(mm)126幅(mm)75オフィスグレー高さ(mm)55タイプフルカラー取付枠付種類リファインアウトレットE
  • リファインアウトレットE 電話用2個口 Panasonic(パナソニック)

    リファインアウトレットE 電話用2個口

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    電話用モジュラジャック(6極4心)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
    仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用種別電話用2コ口材質鋼板製長さ(mm)126幅(mm)75オフィスグレー高さ(mm)55タイプ電話専用,モジュラジャック6極4心種類リファインアウトレットE定格モジュラジャック6極4心
  • マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調) Panasonic(パナソニック)

    マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調)

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    美容クリニックの技術に着目。ヒアルロン酸などの大きい分子の美容成分も角質層まで浸透する「高分子浸透技術」。組み合わせる化粧品に合わせて選べる3つのモードと温感。ウェアラブルだからできる「ながら美容」
    付属品クリップゴールド調質量(g)コントローラー・パッドユニット:140、シリコンマスク:150消費電力(W)6(充電時)電源充電式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hzコード長さ(m)1.8(ACアダプター)連続使用時間フル充電で3回使用可能(シートマスクモード<10分>の場合)充電時間1.5時間(室温15~35℃)使用電池リチウムイオン電池モードシートマスクモード・デイリーケアモード・クイックケアモード本体寸法(cm)シリコンマスク:幅63×奥行20、コントローラー:高さ13×幅3.3×奥行2.8、パッドユニット:高さ6.5×幅8×奥行2.2(ケーブル長さ:35
  • 15インチ2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)

    15インチ2ウェイスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    649,800税込714,780
    1個
    5日以内出荷
    ホールの大きさに合わせて高域用ホーンを新設計。 バイアンプ対応、2種類の指向角ラインアップで設置環境に合わせたきめ細やかな音作りが可能。
  • 熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯音声ケーブル Panasonic(パナソニック)

    多芯音声ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)2
  • 熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
    電圧(V)単相100
  • リファインアウトレットE 抜け止めアース付2コロ Panasonic(パナソニック)

    リファインアウトレットE 抜け止めアース付2コロ

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
    仕様送り端子付材質鋼板製定格接地抜け止め2P15A125V適合規格(PS)E色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • 熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。
    電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
  • パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 排気形

    Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
    マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
  • 気調システム 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)
    仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
  • 金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)

    金属製換気扇

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
    用途局所換気用シャッター連動式操作方法引きひも
  • 窓用換気扇 本体 Panasonic(パナソニック)

    窓用換気扇 本体

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
    用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗操作方法引きひも
  • リファインシリーズ スイッチ Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上回路方式片切適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
  • 交換用微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    交換用微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    PM2.5対応
    適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL交換目安約2年除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
  • ドレンホース Panasonic(パナソニック)

    ドレンホース

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(50m)
    当日出荷から3日以内出荷
    紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
    用途エアコンアクセサリー材質直鎖状低密度ポリエチレン製外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)長さ(m)50ピッチ(mm)(継手部)約500
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
    仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 浴室用換気扇 壁埋込形 Panasonic(パナソニック)

    浴室用換気扇 壁埋込形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    強制排気、自然給気の同時給排式
    仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)質量(kg)1.2(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
  • 天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
  • キッチンフード専用換気扇 金属製 Panasonic(パナソニック)

    キッチンフード専用換気扇 金属製

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
    仕様●キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター●主要部分は防火性能にすぐれた金属製●フードとの接続は専用コネクターにより接続します(電源コードはキッチンフードに付属しています)材質オリフィス:鋼板製質量(kg)3.6マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7ハネ径(cm)25適合場所キッチンフード消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5シャッター電気式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38/38.5色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根:3.1Y6.8/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
  • インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セットほか
    欠品中
    インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途浴室仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
  • パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 浴室用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●8cmプロペラファン・耐湿形・排気●24時間・常局時所換気推兼奨用●電源コード付●壁面・天井面取付兼用形質量(kg)0.62マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3/4.1適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
  • パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)22/24色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)98(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
  • パイプファン人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●人感センサー付●8cmプロペラファン・排気●局所換気専用●電源接続:プラグコード付質量(kg)0.71スイッチ切換式適合場所トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • 一般換気扇本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇本体・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様インテリア形(ルーバー付)、ワンタッチ着脱羽根材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 壁掛扇 Panasonic(パナソニック)

    壁掛扇

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振上下角度調整
...