カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19,231)
- 制御機器(5,449)
- メカニカル部品(3,917)
- ねじ・ボルト・釘(3,126)
- 自動車純正部品(2,258)
- 電気材料(1,798)
- 測定用品(1,729)
- 空調・照明・電設資材(1,702)
- 物流用品(1,675)
- 科学研究・開発用品(1,647)
- パソコン/周辺機器(1,574)
- バイク純正部品(1,443)
- テープ(1,414)
- 機構部品(1,270)
- 切削工具(1,156)
- 農業機械(1,061)
- 建材・エクステリア(870)
- 配管・水廻り設備部材(724)
- 油圧機器・油圧ホース(701)
- 農業・園芸資材(604)
- FA担当者のオススメ新商品(586)
- 船舶用品・漁業資材(507)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(489)
- 事務用品(471)
- 梱包用品(461)
- 作業工具(449)
- ポンプ・送風機・電熱機器(429)
- 建築金物(380)
- 塗装・養生・内装用品(346)
- バイク部品(345)
- 電動工具(327)
- 家電(310)
- 店舗什器・備品(308)
- 安全標識(261)
- 縫製用品(258)
- 安全用品(257)
- 塗料(245)
- 清掃用品(239)
- 医療(202)
- 溶接用品(182)
- クリーンルーム用品(163)
- 作業服(159)
- 印刷用紙/インク/印刷機(147)
- 測量用品(土木/建設)(141)
- 自動車補修部品(141)
- 学童・教育用品(135)
- 住設機器(133)
- トラック純正部品(128)
- 卓上消耗品(125)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(124)
- 測定関連サービス(115)
- 防犯用品(110)
- オフィス家具(105)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(103)
- 厨房用品(101)
- カー用品(99)
- 救急・衛生(97)
- はんだ関連・静電気対策用品(88)
- 研磨材(82)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
- 防災用品(81)
- バッテリー・電装(79)
- トラック輸送・安全用品(69)
- 保管用品(61)
- 介護用品(56)
- 洗車・清掃(56)
- 空圧工具(56)
- 接着剤・補修材(45)
- スプレー・オイル・グリス(43)
- 整備工具・収納(43)
- ヘルスケア(42)
- 日用品(40)
- 肥料・農薬・除草剤・種(39)
- エンジン工具(38)
- 安全保護具(29)
- マスク(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(29)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(28)
- 洗剤・除去剤(27)
- 鈑金・塗装(26)
- 自動車用オイル・ケミカル(24)
- 手袋(24)
- トラック用品・パーツ(22)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
- 自転車部品(13)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(12)
- ガレージ機器・整備設備(10)
- 安全靴・作業靴(9)
- タイヤ・足回り(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- 進物(3)
- 理美容(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(203)
- BIGM(丸山製作所)(853)
- CKD(502)
- KITO(キトー)(978)
- MAZDA(マツダ)(1,348)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(350)
- omron(オムロン)(377)
- Panasonic(パナソニック)(567)
- RS PRO(1,228)
- SAMTEC(362)
- SMC(17,827)
- YAGEO(387)
- アズワン(534)
- エスコ(1,386)
- ダイヤトレンド(447)
- ニッサン(365)
- ホンダ(1,438)
- 三菱電機(452)
- 伊東電機(1,074)
- 大阪魂(2,314)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

オートスイッチ M/50/LSUシリーズ
NORGREN¥9,398税込¥10,3381個当日出荷IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 170 V ac/dc, 10 → 240 V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0616アズワン品番65-7903-33
養生ポリシート 2m×50m巻
広島(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐水性・耐久性に優れています。 床タイルなどの施工した後の養生に。材質ポリエチレン(再生材使用)シート幅(mm)2000(1000)加工二つ折りシート長さ(m)50
ジェニアス20m・30m・50m用固定キャップ
グリーンライフ¥159税込¥1751個当日出荷用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用固定キャップ適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻
アズワン¥3,600~税込¥3,960~1巻3日以内出荷から5日以内出荷透明性の優れたフィルムです。規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
ワニ印 単管カバー 長さ1.7M 50本入り
日大工業(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(50本)当日出荷柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。 現場の危険防止にも役立ちます。トラスコ品番792-4275材質発泡ポリエチレン幅(mm)75厚さ(mm)10質量(kg)8.5色イエロー長さ(m)1.7内径(Φmm)約49外径(Φmm)約69
ジェニアス20m・30m・50m用ホース押え
グリーンライフ(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ホース押え適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン
オートスイッチ M/50/RACシリーズ
NORGREN¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。スイッチは、プロファイルシリンダに埋込型で取り付けることができます。規格: EN60529、EN60947-5-2 です 電圧: 10 → 170 V ac/dc、10 → 240 V ac/dc仕様●メーカーシリーズ:M/50/RAC●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0620アズワン品番65-7903-54
オートスイッチ M/50/LXUシリーズ
NORGREN¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。コンパクトスイッチ LEDインジケータ仕様●メーカーシリーズ:M/50/LXU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0618アズワン品番65-7903-51
オートスイッチ M/50/EXPシリーズ
NORGREN¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチと 5 m のケーブルEN60529、EN60947-5-2 です ケーブル長: 5 m 電圧: 10 → 30 V dc仕様●メーカーシリーズ:M/50/EXP●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:PNP●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0613アズワン品番65-7909-06
オートスイッチ M/50/LSUシリーズ
NORGREN¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、0 。3 m のケーブル。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 60V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0617アズワン品番65-7905-55
ジェニアス20m・30m・50m用ホースコネクター
グリーンライフ¥579税込¥6371個当日出荷用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ホースコネクター適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
モール サイドカバー 2 4UF-F171M-50
YAMAHA(ヤマハ)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷主な適合純正品番4UF-F171M-50主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN1)
オートスイッチ M/50/LSUシリーズ
NORGREN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0615アズワン品番65-7905-52
取っ手付きポリ袋 M 50枚入
ストリックスデザイン¥379税込¥4171個(50枚)当日出荷ストリックスデザインの「開きやすい とって付き ポリ袋 L 乳白」15L 30枚入り。レジ袋の開けにくさに困っている方に向けて…不満を改善。2Lペットボトルが、5~6本入るサイズです。左右のマチ部分に段差があるので、横に引っ張るだけでパッと開きます。エンボス加工ですべりにくく、開きやすいポリ袋です。パッケージ下部に取り出し口がついています。吊り下げ用の穴付きで、保管にも便利です。ご使用上の注意用途お部屋のごみ箱に、社内のゴミ入れに、もちろん買い物袋としてもご利用いただけます。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.0013色乳白容量(L)10寸法(横×縦)(mm)約400(幅260+マチ140)×500
防草シート(1m×50m)
YAMAZEN(山善)¥5,698~税込¥6,268~1巻ほか5日以内出荷から6日以内出荷面倒な除草作業が防草シートを敷くだけで、日差しを遮り雑草の発生を防止。 はさみやカッターで簡単にサイズ調整可能。用途テラス/お庭/花壇/物干し場/駐車場やガレージに、雑草対策/雑草防止/防草シート色ブラック長さ(m)50使用目的防草シート、雑草対策、雑草防止密度100g/平米幅(m)1
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50
CKD¥39,333~税込¥43,266~1本4日以内出荷接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)60使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)72作動方式復動形寸法F(mm)64ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)47寸法D(mm)35寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)28-2寸法W(mm)66寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)16寸法N(mm)40寸法O(mm)50以下:19、50を超え200以下:44使用流体圧縮空気寸法I(mm)146寸法G(mm)148寸法K(mm)110寸法Q(mm)25寸法R(mm)21.5寸法U(mm)130寸法V(mm)46チューブ内径(Φmm)50寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)11.5寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)0.98寸法RD(mm)13.5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法WW(mm)130寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ
NORGREN¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0611アズワン品番65-7904-10
オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ
NORGREN¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN60529、EN60947-5-2仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 30V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0612アズワン品番65-7909-02
オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ
NORGREN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷IMI Norgren M / 50 磁気式ソリッドステートスイッチは 5 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込設置できるため磁気ピタゴス付きのあらゆるシリンダ範囲に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN60529、EN60947-5-2仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0610アズワン品番65-7906-54
ジェニアス20m・30m・50m用3点止め蛇口コネクター
グリーンライフ¥579税込¥6371個当日出荷用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用3点止め蛇口コネクター適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ
NORGREN¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷IMI Norgren M / 50 磁気式ソリッドステートスイッチは 10 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込設置できるため磁気ピタゴス付きのあらゆるシリンダ範囲に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN605仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0609アズワン品番65-7905-60
マイナス強化シート1m×50m
末松電子製作所¥21,980税込¥24,1781巻5日以内出荷マイナス効果・耐久性がアップしたストロングタイプのマイナスシートです。金属線が8本入っています。備考金属線8本入長さ(m)50抵抗値【電線】10Ω/m幅(m)1
【3個セット】あんしん Genki!ふわもちタッチ M 50枚
アイリスオーヤマ¥4,398~税込¥4,838~1個(1ケース×3個)ほか翌日出荷国内自社工場で生産したパンツタイプのベビー用紙おむつです。シルキーエンボス製法により不織布の表面の盛り上がりを大きくすることで、ふわふわ・もちもちのやわらかい肌触りを実現しました。全面通気シートを採用することで、ムレを防ぎ、赤ちゃんの肌への負担を軽減します。スピード吸収でしっかり吸収し、逆戻りしにくくなっています。最長12時間吸収です(※おむつの吸収量の目安です。赤ちゃんのおしっこの量には個人差があります)。ふわもちウェストは締めつけすぎず、やわらかフィットです。脚まわりは内側のWギャザーでぴったりフィットし、横漏れを抑えます。おむつ替えが楽しくなる、かわいらしい動物デザインです。ラインの色の変化で替え時が一目でわかる、おしっこお知らせサイン付きです
熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明)
デンカエレクトロン¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)50収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)25収縮後肉厚(mm)0.96
食品用コンテナー NF-M50
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか翌々日出荷生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。材質PP有効内寸(mm)532×376×239外寸(mm)600×450×260内寸(mm)550×394×252フタなしスタッキング高さ(mm)247ネスティング高さ(mm)180圧縮荷重(N[kgf])12000[1220]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら