カテゴリ

  • 制御機器(102)
  • 電動工具(12)
  • 空調・電設資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(39)
  • 大阪魂(2,643)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(59)
  • エスコ(312)
  • FF-R(エフエフアール)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(2,150)
  • SMC(1,138)
  • RS PRO(364)
  • 廣杉計器(239)
  • イマオコーポレーション(210)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(204)
  • 岩田製作所(172)
  • TRUSCO(169)
  • ダイヤトレンド(152)
  • SUS(エスユーエス)(143)
  • omron(オムロン)(135)
  • 三木プーリ(103)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(103)
  • 八幡ねじ(100)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 15」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB153V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB153VPanasonic(パナソニック)
85税込94
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)15定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V Panasonic(パナソニック)ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125VPanasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
コンセント個数6ケーブル長(m)5質量(kg)1.2グレー定格15A125V
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(6m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(6m)Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
119税込131
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7002-67
巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.2A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.2A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-25
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6936-80
巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.2A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.2A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
849税込934
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-18
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,1.5mF,6.3V dc,6SEPC1500M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,1.5mF,6.3V dc,6SEPC1500MPanasonic(パナソニック)
389税込428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)13寸法(mm)10(Dia)×13電圧(V)6.3dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量1.5mF漏れ電流(μA)1890RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)10電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD1500V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD1500VPanasonic(パナソニック)
799税込879
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)150許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB151V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB151VPanasonic(パナソニック)
85税込94
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(Ω)150許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,470μF,6.3V dc,6SEP470M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,470μF,6.3V dc,6SEP470MPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×12電圧(V)6.3dcシリーズSEP許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)15リップル電流(A)4.21最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB152V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB152VPanasonic(パナソニック)
85税込94
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6APB104V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6APB104VPanasonic(パナソニック)
279税込307
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニック金属フィルムERAシリ-ズ0805、0.125 W 0.1 % 15 ppm、5 → 100 kΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリ-ズは高性能を発揮します。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリ-ズは高性能を発揮します。用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバー 7.2VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ)穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
質量(kg)1.85チャック(mm)1.5~13チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14.4~18保証期間1年防塵防水性能IP56関連資料メーカーチラシ(3.9MB)ライト機能LEDライト:スイッチ連動
充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌日出荷
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
質量(kg)【18V5.0Ah】1.75、【18V3.0Ah】1.5、【14.4V5.0Ah】1.6ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴最大締付トルク(N・m)【18V】高速:約11/低速:約30、【14.4V】高速:約10/低速:約29〈剛性体締付トルク〉の場合、【18V】低速:約45、【14.4V】低速:約40チャック新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm)回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
Panasonic SMDレジスタ, 7.15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB7151V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 7.15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB7151VPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。シリーズERA抵抗(kΩ)7.15定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 39kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6APB393V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 39kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6APB393VPanasonic(パナソニック)
269税込296
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニック金属フィルムERAシリ-ズ0805、0.125 W 0.1 % 15 ppm、5 → 100 kΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリ-ズは高性能を発揮します。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリ-ズは高性能を発揮します。用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)39定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 150kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB154V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 150kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB154VPanasonic(パナソニック)
74税込81
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)150定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 7.15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF7151V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 7.15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF7151VPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)7.15定格電力(W)0.125許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD1501V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD1501VPanasonic(パナソニック)
779税込857
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
DLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)DLミニリミットスイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
用途食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備定格(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A接点構成2回路双断型(lalb)使用湿度範囲95%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-30~80(ただし、低温時は氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります)接点材質AgCdO接点耐衝撃(m/s2)980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上最大操作頻度120回/分機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分)耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm)電気的寿命15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
ギアヘッド Panasonic(パナソニック)ギアヘッドPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から8日以内出荷
モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
HEリレー Panasonic(パナソニック)HEリレーPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1箱(10個)ほか
5日以内出荷から122日以内出荷
高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
用途業務用機器、産業用機器、家電機器
充電ドリルドライバ SLIMO Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバ SLIMOPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)Highモード/2.0Lowモード/6.0充電時間(分)実用充電/約35フル充電/約60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42質量(g)630(電池パック装着時)仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 18V EZ74A3Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54
ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 本体のみ EZ74APanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ Panasonic(パナソニック)高感度型 基板用信号リレー DSシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
ETQP6MパワーチョークコイルパナソニックETQP6Mチョークコイル(別名: PCC-M1060MLシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:19.6A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-20
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット(500個)
7日以内出荷
ETQP6MパワーチョークコイルパナソニックETQP6Mチョークコイル(別名: PCC-M1060MLシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:19.6A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-88
電力型 プラグインリレー AEPシリーズ Panasonic(パナソニック)電力型 プラグインリレー AEPシリーズPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
接点構成1a質量(g)約400保護構造カプセルシール端子形状コネクタ端子定格消費電力(W)4.2絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃)耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133%耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷1A 12V DC接点材質タングステン系および銅系合金開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)機械的寿命20万回以上電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーチャックタイプPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60電源充電器:AC100V(50/60Hz)穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示クラッチ作動トルク15段階チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
RD同軸スイッチ Panasonic(パナソニック)RD同軸スイッチPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
高周波帯域まで優れた高周波特性 SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え 高感度 長寿命500万回 終端抵抗付きタイプを実現(SP6T) コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途移動体通信市場 デジタル放送市場 高周波関連計測市場 各種検査治具
NCリレー Panasonic(パナソニック)NCリレーPanasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1箱(20個)
当日出荷から77日以内出荷
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
新Gシリーズ 中間ギヤヘッド Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ 中間ギヤヘッドPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1台
翌日出荷
取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド
SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
翌々日出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-08