制御機器 (30) 建材・エクステリア (7) 医療 (7) 電気材料 (5) 防災用品 (5) 店舗什器・備品 (3) 空調・電設資材 (2) 防犯用品 (1) カー用品 (1) 家電 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 ボタン数 2 定格使用電流(A) 0.015~1.5 定格使用電圧(V) AC24~600 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流) 接点構成 1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5 商品番号 BL6002K
小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
用途 一般家庭に
連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに 電源タイプ 乾電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個 トラスコ品番 836-2050 質量(g) 約110(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 ピッ音 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-18 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
卓上発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 オフィスの受付に。 仕様 IDの数/約1000万通り 質量(g) 約90(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-17 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 3日以内出荷
案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器
【基本機能】
音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。
音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。
内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。
※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。
新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。
ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。
※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。
コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。
※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。
スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。
カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。
電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。
用途 ETC車載器 仕様 【音声案内】スピーカーから出力 取付 【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°) 質量(g) 【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む) コード長さ(m) 【電源・アンテナ】3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4 音量 5段階(OFF設定含む) 電源電圧(V) DC12/24 消費電流(mA) 80/50 スピーカー アンテナに内蔵 インジケータ 【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 一般家庭に
いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番 836-2048 質量(g) 約40(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 LED点灯 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-16 防水性 JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール カード発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 店舗やオフィスに
発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番 836-2046 質量(g) 約40(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 LED点灯 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-14 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1箱(50個)
当日出荷 から 92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWS Panasonic(パナソニック) 当日出荷
微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。
定格電圧(V) DC24 仕様 金属枠 色 マットホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 接点 3a 回路方式 片切常開形 定格電流(mA) 50 適合プレート スイッチプレート・1連用
定温式感知器特種60℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種 接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質 本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式 感第17~2号 色 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g) 87 使用温度範囲(℃) ‐10~+40 表面処理 感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量 DC24V 50mA 有効面積(m2 ) 4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V) DC15~33 防水仕様 ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃) 公称60 突入電流 80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
電気錠2線化変換アダプター Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24 色 ブラック 質量(g) 50 使用温度範囲(℃) -10~+50 出力電圧(V) 錠駆動時:DC19~28 出力電流(A) 許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中) 出力時間 錠駆動時:900mS±100mS 配線長 電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10 使用電線 Φ0.65または0.5mm2 、Φ0.9または0.75mm2 使用環境湿度(%) 95 消費電流 待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下 動作電圧(V) 【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 61日以内出荷
1.小型サイズ
底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。
バリスタ内蔵
外来サージ吸収に優れます。
入力逆接続保護機能付
省施工(タブ端子)
専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能)
放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ
DINレール取付可能(別売りオプション)
用途 厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器 寸法(mm) 28×38×30 端子形状 タブ端子 耐電圧 入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間) 保存温度(℃) -30~100(ただし、氷結・結露しないこと) 機能 バリスタ内蔵 出力周波数(Hz) 45~65 絶縁抵抗(MΩ) 入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて) 動作表示 ゼロクロス ターンオン/オフ 耐振動(耐久) 単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向) 耐衝撃(耐久) 単品: 980 m/s2 以上、放熱器一体型: 197m/s2 (上下、左右、前後各方向) 動作時間(ms) 1/2サイクル+1以下 復帰時間(ms) 1/2サイクル+1以下 最小負荷電流(mA) 出力側:50
小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 店舗やオフィスに
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
屋内専用 電源タイプ 乾電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付木ねじ2本(4.0×25) トラスコ品番 836-2051 質量(g) 約180(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単3乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 動作表示灯点灯 電池寿命 約1年(1日500回動作) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-19 防水性 - 消費電流 待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
定温式感知器1種70℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種 接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質 本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式 感第17~3号 色 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g) 87 使用温度範囲(℃) ‐10~+50 表面処理 感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量 DC24V 50mA 有効面積(m2 ) 4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V) DC15~33 防水仕様 ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃) 公称70 突入電流 80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
ワイヤレスコールスイッチ発信機 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個 質量(g) 約80(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレス接点入力送信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個 質量(g) 約70(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2×1個同梱) 使用周囲温度(℃) 0~+40 入力仕様 【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可 消費電流 待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 一般家庭に
玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 トラスコ品番 836-2045 質量(g) 約160(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) -10~+40 操作 ピッ音 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-13 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品 ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚 トラスコ品番 836-2047 質量(g) 約110(電池含む)、ホルダー:約20 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4乾電池×2(別売り) 定格電圧(V) DC3 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離) アズワン品番 64-5410-15 防水性 JIS C 0920 IPX7(防浸型) 消費電流 待機時10μA以下、動作時50mA以下 松吉医科器械コード 06-3471-02
テレビ用ワイヤレス送信機 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
消費電力(W) 0.5 幅(mm) 44 高さ(mm) 16 質量(g) 22 奥行(mm) 69 Bluetooth バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ 入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 6日以内出荷
(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途 EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。 種類 センサ連動ユニット 端子ねじ M3.5 端子 (幅)7.6mm 消費電流(mA) 3 使用周囲温度(℃) -10~50 使用周囲湿度 45~85%RH 使用可能電線範囲 (最大)Φ1.6mm、2mm2 ) 適合締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.5~0.7 モジュール JIS協約形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×60×96 材質(端子) 黄銅(Snメッキ) 外部接点容量(mA) DC24V30~DC50V70 材質(ベースカバー) 耐熱ABS樹脂 端子幅(mm) 7.6 材質(端子ねじ) 鋼 使用周囲湿度(%RH) 45~85
差動式スポット型感知器2種防水型自己保持 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種 接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質 本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式 感第16~20号 色 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g) 87 使用温度範囲(℃) ‐10~+50 表面処理 感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量 DC24V 50mA 有効面積(m2 ) 4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V) DC15~33 防水仕様 ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 突入電流 80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
小電力型ワイヤレス 熱線センサコール Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途 店舗やオフィスで 仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 取付木ねじ×2(4.0×25) 質量(g) 約180(電池含む) 定格電圧(V) DC3(単3乾電池×2個別売) 表示 動作表示灯点灯 使用周囲温度(℃) 0~+40 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 消費電流 待機時:50μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(1日500回動作)
ワイヤレス送信機 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
ワイヤレス送信機を使用した場合、テレビとスマートフォンの音声を簡単に切り替えられます。
テレビ/スマートフォンの接続切り替えがワンタッチで可能です。
付属品 ACアダプター× 1(入力:AC100V~240V、 50/60Hz/出力:DC5V、 800mA)・DCケーブル×1(1.2m)・音声接続コード×1(1.5m) 幅(mm) 88 色 ブラック 高さ(mm) 16 質量(g) 33 奥行(mm) 49 消費電力(W) 電源スタンバイ時:約0.35 送信出力 無線:Class 1 入力電源 USBマイクロタイプB DC 5V 無線 登録機器台数:最大8台、グループ設定:4種類 無線通信方式 2.4GHz band FH-SS Bluetooth Ver.5.0 音声入力 Φ3.5mmステレオジャック 通信距離(m) 見通し:約10 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル A2DP
小電力型リモコンカード発信器(1釦) Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り 幅(mm) 54 厚さ(mm) 8.7 質量(g) 約40(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 縦(mm) 85 使用周囲温度(℃) 0~+40 電波到達距離(m) 約30 消費電流 待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH7(426.1000) 電池寿命(年) 約1(10回/日)
接点入力送信器(自動通報システム用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 IDの数:1兆通り 付属品 取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2 色 クールホワイト 質量(g) 約70(電池含む) 電源 CR2リチウム電池 電源電圧(V) DC3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×70×24 送信出力 10mW +20% -50% 配線長 10m以下(接続機器・送信器間) 入力仕様 【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 消費電流 待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V) 2.2~3.5 電池寿命(年) 約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
PLC FP7 シリアルコミュニケーションユニット Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 ●CPUユニットへの装着数:最大8ユニット●CSA承認品 (Certified):(ファイルNo.)E96300(C-UL)、(規格No.)CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201●EMC指令適用規格:EN61131-2●UL登録品 (Listed):(ファイルNo.)E96300、(規格No.)UL 61010-2-201●低電圧指令適用規格:対象外●使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。●商品CE表示:○注)ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。●耐ノイズ性:1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)●通信カセット装着数:最大2カセット 本体質量(g) 約110 使用周囲温度(℃) 0~+55℃、保存時:-40~+70℃ 耐振動 5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 約50mA(カセット未装着時) 耐衝撃 147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2) 使用周囲湿度(%RH) 10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
ワイヤレスネックスピーカーシステム (ブラック) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利キッチンなど水廻りでも使える「防滴仕様」など、多彩な機能を搭載
付属品 ワイヤレス送信機,ACアダプター(1個),DCケーブル[1.2m、ワイヤレス送信機用](1本),DCケーブル[0.5m、ワイヤレスネックスピーカー充電用](1本),音声接続コード1.0m(1本) 色 ブラック 質量(g) ワイヤレスネックスピーカー:108、ワイヤレス送信機:29 形式 フルレンジ11mm×34mm ×2 電源 【ACアダプター】入力:AC 100 V~240 V ,50/60 Hz , 0.2 A ,10 VA( 100 V) ,13 VA( 240 V)、出力:DC 5 V ,800 mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ワイヤレスネックスピーカー】189×36×183【ワイヤレス送信部】72×16×48 入力 【ワイヤレスネックスピーカー】USBタイプC DC5V ,500mA(充電専用) / 【ワイヤレス送信機】USBマイクロタイプB DC5V 通信方式 2.4 GHz band FH-SS 充電時間 6時間 周囲温度25℃ / 電池を使い切った状態で充電時 内蔵電池 DC 3.7 V リチウムポリマー電池 連続再生時間 13時間 防滴構造 IPX4相当 Bluetooth Ver. 5.0(Class 1) 音声入力 Φ3.5mm ステレオミニ 通信距離(m) 10 対応コーデック 【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】SBC ,AAC 対応プロファイル 【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】AVRCP ,A2DP (SCMS-T 対応) ,HFP ,HSP
SPリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 27,980~税込 ¥ 30,778~
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
高感度: 定格消費電力(mW)300mW
プラグイン端子/プリント板端子
ラッチングタイプも品揃え
シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意
端子台をご用意
接点最大許容電流(A) 15(AC)/10(DC) 寸法(mm) 50×36.8×20.5 規格 UL、CSA、TUV 保護構造 ダストカバー 端子形状 プリント基板用端子 消費電力(mW) 高感度:300(定格) 接点最大許容電圧(V) AC250/DC30
小電力型ワイヤレス チャイムコール Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
用途 家庭で 仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 質量(g) 約160(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周囲温度(℃) -10~+40 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 音色 操作:ピッ音 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流 待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(1日10回使用)
SPリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 32,980~税込 ¥ 36,278~
1箱(10個)ほか
4日以内出荷 から 42日以内出荷
高感度: 定格消費電力(mW)300mW
プラグイン端子/プリント板端子
ラッチングタイプも品揃え
シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意
端子台をご用意
寸法(mm) 50.0×36.8×20.5 規格 UL、CSA、TUV 保護構造 ダストカバー 端子形状 プラグイン端子 接点最大許容電圧(V) AC250/DC30 動作機能 非ラッチング式
SPリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 27,980~税込 ¥ 30,778~
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
高感度: 定格消費電力(mW)300mW
プラグイン端子/プリント板端子
ラッチングタイプも品揃え
シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意
端子台をご用意
寸法(mm) 50.0×36.8×20.5 規格 UL、CSA、TUV 保護構造 ダストカバー 端子形状 プラグイン端子 接点最大許容電圧(V) AC250/DC30
小電力型ワイヤレスペンダントコール Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
用途 家庭で 仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 グリップ、リチウム電池CR2032×1個 質量(g) 約40(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 表示 LED点灯 使用周囲温度(℃) 0~+40 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 防水性 JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流 待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(1日10回使用)